カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥489税込¥5381個当日出荷2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど![AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626787-251222-02.jpg)
AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m
GB[制御機器]¥889税込¥9781本3日以内出荷ポータブルAV機器に使われることの多い、コンポジット映像+2ch音声を伝送する4極3.5mmプラグの付いたケーブルです。 3.5mmプラグの端子は先端から 音声左ch(白)/コンポジット映像(黄)/アース/音声右ch(赤) となっています。ケーブル長(m)1.5コネクタ1RCAピンプラグ×3コネクタ23.5mmプラグ4極![メタルクラッド抵抗 50W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623120-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 50Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)50![メタルクラッド抵抗 25W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622919-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 1Ω
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1![メタルクラッド抵抗 50W 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623129-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 100Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)100![メタルクラッド抵抗 50W 5Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623077-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 5Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)5![メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623111-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 20Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)20![メタルクラッド抵抗 50W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623059-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 1Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)1![メタルクラッド抵抗 50W 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623156-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 1kΩ
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)1k![ミニミニバナナプラグ 赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623190-251222-02.jpg)
ミニミニバナナプラグ 赤
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷適合ジャック/JL-0222MINISシリーズ色赤コネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)![ボタン電池ケース CR1220 表面実装用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622761-251222-02.jpg)
ボタン電池ケース CR1220 表面実装用
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷CR1220用電池ケースです。表面実装タイプになっています。適合CR1220形状丸色茶スイッチなし数量(個)1![ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621440-251222-02.jpg)
ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥63税込¥691個当日出荷2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)
カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥149税込¥1641袋3日以内出荷カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。定格電力(W)0.25カラーコード赤黒橙金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5![超小型スライドスイッチ 2回路2接点 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615867-251222-02.jpg)
超小型スライドスイッチ 2回路2接点
GB[制御機器]¥44税込¥481個3日以内出荷基板取付型の超小型スライドスイッチです。 ※2.54mmピッチのユニバーサル基板に挿さりますが、足を狭めるか拡げて挿し込んでいただく必要がございます。タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能DPDT(双極双投)端子ピッチ(mm)2.54![基板用スライドスイッチ(横型) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615946-251222-02.jpg)
基板用スライドスイッチ(横型)
GB[制御機器]¥47税込¥521個3日以内出荷基板取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にガイド足が付いています。 操作部が横向きに飛び出ているライトアングルタイプです。タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)2![丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616321-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷600MIL 28ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 桟ありタイプ 28ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 6ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616226-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 6ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥34税込¥371個3日以内出荷300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 6ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 18ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616269-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 18ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥77税込¥851個3日以内出荷300MIL 18ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 18ピンピッチ(mm)2.54![DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616506-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm(緑)
GB[制御機器]¥389税込¥4281個当日出荷ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。色緑寸法Φ2.1形式ストレートコネクタ形状2.1mmジャック![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616129-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個当日出荷パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1![自励式ブザー1.5V Φ12 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588321-251222-02.jpg)
自励式ブザー1.5V Φ12
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷自励式の電子ブザーです。 1.5Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。備考自励式定格電圧(V)DC1.5本体寸法(mm)Φ12×9.5 (±0.5)音色ピー(連続音) 『発音実験動画』音量(dB)80動作温度範囲(℃)-20~+45動作電圧(V)1.3~2.5実装タイプリードピン![自励式ブザー 5V Φ9.6 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588305-251222-02.jpg)
自励式ブザー 5V Φ9.6
GB[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷自励式の電子ブザーです。 5Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。備考自励式定格電圧(V)DC5本体寸法(mm)Φ9.6×5.0 (±0.5)音色ピー(連続音)音量(dB)83動作温度範囲(℃)-20~+60動作電圧(V)3~7実装タイプリードピン![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588357-251222-02.jpg)
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤
GB[制御機器]¥889税込¥9781個3日以内出荷押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 100kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![同軸ケーブル BNC⇔BNC GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588716-251222-02.jpg)
同軸ケーブル BNC⇔BNC
GB[制御機器]¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷両端BNCプラグ付き、長さ0.9mの50Ω同軸ケーブルです。長さ(m)約0.9コネクタ両端/BNC⇔BNCインピーダンス(Ω)50![半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588540-251222-02.jpg)
半固定抵抗 10kΩ
GB[制御機器]¥60税込¥661個当日出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値10kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入![半固定抵抗 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588558-251222-02.jpg)
半固定抵抗 100kΩ
GB[制御機器]¥56税込¥621個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値100kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入




![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
![AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626787-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623120-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622919-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623129-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 5Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623077-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623111-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623059-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623156-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622657-251222-02.jpg)
![バナナプラグ赤 金メッキ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623235-251222-02.jpg)
![ミニミニバナナプラグ 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623190-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR1220 表面実装用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622761-251222-02.jpg)
![中継コネクタ SMA-J⇔SMA-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621327-251222-02.jpg)
![リレー 12V 40A 1C GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621711-251222-02.jpg)
![ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621440-251222-02.jpg)
![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 6極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616838-251222-02.jpg)
![超小型スライドスイッチ 2回路2接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615867-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-P⇔N-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616068-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-J⇔M-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616007-251222-02.jpg)
![基板用スライドスイッチ(横型) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615946-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616366-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616321-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 6ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616226-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 18ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616269-251222-02.jpg)
![トグルスイッチカバー クリアブルー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616619-251222-02.jpg)
![トグルスイッチカバー カーボンブラック GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616610-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616165-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616506-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616129-251222-02.jpg)
![自励式ブザー1.5V Φ12 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588321-251222-02.jpg)
![自励式ブザー 5V Φ9.6 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588305-251222-02.jpg)
![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588357-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
![同軸ケーブル BNC⇔BNC GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588716-251222-02.jpg)
![半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588540-251222-02.jpg)
![半固定抵抗 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588558-251222-02.jpg)
![テスターリード GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588628-251222-02.jpg)
![コード付みのむし 赤・黒 1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588637-251222-02.jpg)