カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(76)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1,248)
- OWLTECH(オウルテック)(357)
- 東芝ライテック(325)
- コミネ(118)
- CKD(113)
- ホンダ(110)
- OWL(80)
- ELPA(78)
- マルヤス電業(58)
- オーム電機(57)
- 岩崎電気(55)
- omron(オムロン)(55)
- YAMAZEN(山善)(55)
- メディアカバーマーケット(54)
- INAX(LIXIL)(48)
- イスカル(44)
- サンワサプライ(44)
- Qlight(44)
- ブランドをもっと見る
「wl」の検索結果
特価

WL12型 エルボアダプター
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
WL5型 座付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WL42型 銅管変換エルボ
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WL31型 30°エルボアダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL3型 エルボソケット
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL90型 自在エルボ
オンダ製作所¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・継手中央が回転し、ストレートからエルボまで角度調整が無段階に行えます。 角度調整が自由なため自在エルボ一つで、様々なシーンに対応することができます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL2型 エルボテーパめねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75
WL6型 逆座水栓エルボ
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rp最高許容圧力(MPa)1.75
WL3型 エルボソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL81型60°エルボアダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付。・ショートタイプとロングタイプを組み合わせることで、干渉せずきれいに配管できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズG1/2
WL20型 エルボ平行おねじ
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL46型 床立上げエルボ
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手です。・90°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
WL105型 エルボアダプターショートタイプ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、ユニットバス等の狭所や暗所での配管時に便利です。材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズG1/2
WL23型 座付エルボソケット
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・座付なので継手を固定できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
WL61型 プラグ付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
WL35型 床下横取付アダプター
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
WL62型 プラグ付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、既設の配管を塞いで新設します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2、PJ1/2
WL7型 UB貫通金具
オンダ製作所¥5,898税込¥6,4881セット(2個)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管をユニットバス内に引き込む際に使用します。・1セット2個入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30適合厚さ(mm)壁板:最大14
WL33型 両座水栓エルボ
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WL75型 壁貫通水栓エルボ
オンダ製作所¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・外壁から継手を取付け、壁を貫通させて室内に水栓を取付ける際に使用します。・内壁側が劣化し、継手の固定がしずらい現場での水栓取付けに便利です。・座が大きいため、開口穴が大きくなっても施工できます。 また、取付けビス位置を開口穴から離すことで外壁割れ防止設計になっています。・壁貫通部が一体となった継手のため、接続部が少なく、施工がラクラクにできます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652貫通穴径(Φmm)30使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WL63型 UB壁貫通継手
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの既設水栓の壁穴をそのまま使用して施工できるので、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
WL57型 床取出しアダプター45°タイプ
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手です。・90°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。・床張り後にねじへの接続が目視確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WL14型 左座水栓エルボ
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。左側面に当木等を設け、固定します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
WL36型 右座水栓エルボ
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。右側面に当木等を設け、固定します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
WL89型 床出しロングアダプター45°タイプ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。・フローリングを張る前に樹脂管の接続および継手の固定が可能なため、継手の施工から水圧検査までを連続して行うことができます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WL101型 羽根付水栓エルボ
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)。・リフォーム現場等で、ビス止めが困難だった、はつり溝内に継手をしっかり固定可能です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WL37型 床下横取付アダプター 青銅
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ) 床仕上げ高さ200mmに対応する座付ロングエルボです。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WL101型 羽根付水栓エルボ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)。・リフォーム現場等で、ビス止めが困難だった、はつり溝内に継手をしっかり固定可能です。・本品は首長になっており、持出しソケットが不要。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)42.5寸法L2(mm)24.5使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
WL79型 UB壁貫通継手片ルーズ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・フランジ一体で壁表側からリングを締め込むだけなので施工が楽々です。・ユニットバスの既設水栓の壁穴をそのまま使用して施工できるので、リフォーム配管に便利です。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2適合壁厚(mm)壁板:最大13
WL49型 後付け金具用水栓エルボ
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。後付け金具(SAK-1)とセットで使用して下さい。・壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるためリフォームに最適です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管ポリブテン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
WL74型 UB壁貫通継手ダブル
オンダ製作所¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・水栓着脱時の継手供回り防止構造です。・壁裏空間が狭い場合(40mm~)でも使用可能です。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)41寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~205ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大12
WL78型 業務用シンク対応貫通継手
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管をワンタッチ接続できるので、狭いスペースでも施工が容易です。従来のフレキ管とのねじ接続のような、接続箇所の緩みもないので安心です。・コンパクトなので、バックガード裏の狭いスペース(奥行40mm以上)にきれいに納めることができます。・板厚2mmまでの様々なバックガードに幅広く対応できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WL11型 UB壁貫通継手 ダブル
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)55寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~200ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652最高許容圧力(MPa)1.75
WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・フレキ管との直結が可能で、ユニットバス等での追焚き配管やバスヒーター(間接追焚き機器)への接続に便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30