カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
    • 丸型ボックス(10)
絞り込み
材質
  • ステンレス(12)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • 未来工業(40)
  • 外山電気(15)
  • 日動電工(5)
  • 電成興業(24)
  • エスコ(46)
  • RS PRO(15)
  • ニッタン(NITTAN)(10)
  • スケーター(9)
  • ネグロス電工(8)
  • 生興(8)
  • AMPHENOL(7)
  • 岩崎電気(5)
  • CONDOR(山崎産業)(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • カクセー(5)
  • アイホン(4)
  • SIEMENS(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸box」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ無露出丸ボックス 1方出 三桂製作所

    ねじ無露出丸ボックス 1方出

    三桂製作所
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
  • ねじ無露出丸ボックス 4方出 三桂製作所

    ねじ無露出丸ボックス 4方出

    三桂製作所
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
  • ねじ無露出丸ボックス 3方出 三桂製作所

    ねじ無露出丸ボックス 3方出

    三桂製作所
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
  • ねじ無露出丸BOX直角2方出 三桂製作所

    ねじ無露出丸BOX直角2方出

    三桂製作所
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304H36.5ΦD67製法ロストワックスL423ΦA27.2質量(g/個)380環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN20/LE20
  • ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所

    ねじ無露出丸BOX直通2方出

    三桂製作所
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
  • サンフレキROBOコネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBOコネクタ

    三桂製作所
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。
    L249Φd55.6L46温度範囲(℃)-20~90L58ΦA80.9P80K95適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】55難燃性UL94V2質量(g/個)124寸法N(Φmm)77環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色寸法V(Φmm)5特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NFX63開口幅(mm)Φ78IP等級IP67
  • 露出丸ボックス 1方出 三桂製作所

    露出丸ボックス 1方出

    三桂製作所
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
  • 露出丸ボックス 4方出 三桂製作所

    露出丸ボックス 4方出

    三桂製作所
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
  • 露出丸ボックス 3方出 三桂製作所

    露出丸ボックス 3方出

    三桂製作所
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
  • 露出丸ボックス直通2方出 三桂製作所

    露出丸ボックス直通2方出

    三桂製作所
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
  • 露出丸ボックス直角2方出 三桂製作所

    露出丸ボックス直角2方出

    三桂製作所
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
  • 単独型45゜フランジコネクタ 三桂製作所

    単独型45゜フランジコネクタ

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。
    L46温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • SUSケイフレ90゜コネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレ90゜コネクタ

    三桂製作所
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックス用ステンレス(SUS304)製のおねじ付きボックスコネクタです。呼び#70 の袋ナットは、丸形となります。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMECも接続できます。
    その他【F締付後】83L131Φd64.3E58製法ロストワックスΦA90接続ねじ【ΦS1】75.1、【呼び】CTG70適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】59寸法B(Φmm)86質量(g/個)1300寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC70/LIH70
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#70 以上の袋ナットは、形状が丸型です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC 及びブレード掛けケイフレックスLIB,LMB も接続できます。
    L112L222Φd15.8ΦA32接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4寸法B(Φmm)34質量(g/個)110環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC16/LIH16
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    二重ブレード掛けケイフレックスLIGB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#36 以上の袋ナットは、形状が丸型となります。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。KGBCL / KGBGL の表中、ΦA、ΦB、L1及びL2はKGBML と同一です。
  • 露出丸BOX用フック付カバー 三桂製作所

    露出丸BOX用フック付カバー

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    露出丸型ボックス(呼び20/25) 用のフック付きのカバーです。
    適合【丸ボックス】20/25材質SUS304製法ロストワックス質量(g/個)120環境RoHS10物質対応、RoHS6物質対応
  • 露出丸BOXパイプ取出カバー 三桂製作所

    露出丸BOXパイプ取出カバー

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    露出丸型ボックス(呼び20/25/32) 用のパイプ取出しカバーです。
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応、RoHS6物質対応特性フランジIP65
  • 機器取付アダプタ板 三桂製作所

    機器取付アダプタ板

    三桂製作所
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。
    仕様取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010材質SUS304質量(g/個)64適合ボックス適合する丸形ボックス:20/25
プールbox特集