カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(1)
  • BOURNS(40)
  • Hongfa(ホンファ)(26)
  • KYOCERA AVX(39)
  • MICROCHIP(46)
  • omron(オムロン)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • SK(新潟精機)(26)
  • SMC(58)
  • STMicro(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(124)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • TRACO POWER(36)
  • XP POWER(37)
  • イトーキ(13)
  • オムロンヘルスケア(20)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(18)
  • フエニックス・コンタクト(66)
  • 富士通(17)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcs」の検索結果

特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    ● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断 ● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性
    用途● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策 ● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送 ● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    16日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 一次遅れ演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 一次遅れ演算器

    azbil(旧:山武)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    16日以内出荷
    ● 一次遅れ(ラグ)演算:入力信号に一次遅れ特性を与え、急激な変化をなだらかに出力 ● 信号の平滑化:外乱やノイズ、瞬時変動の影響を低減 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系に直接使用可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応
    用途● 制御信号の安定化:温度・圧力・流量などの急変抑制 ● ハンチング防止:制御対象への過敏な応答を抑え、安定制御を実現 ● 設備保護:急峻な入力変化による誤動作・機器負荷の低減 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
  • インテルパック 開平演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 開平演算器

    azbil(旧:山武)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    ● 開平(平方根)演算:入力アナログ信号に対して平方根演算を行い、非線形信号を線形化 ● 差圧流量演算に最適:差圧 ∝ 流量 の関係を補正し、流量に比例した信号を出力 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系へ直接出力可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応
    用途● 差圧式流量計の信号補正:オリフィス、ベンチュリ、ピトー管など ● 流量演算の簡素化:上位コントローラでの演算負荷を低減 ● 既設設備の機能追加:差圧信号をそのまま流量信号として利用 ● 空調・一般プロセス制御:蒸気・空気・ガス・液体流量管理
  • インテルパック セレクタ azbil(旧:山武)

    インテルパック セレクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ● アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力 ● 冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応
    用途● 多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択 ● 冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計 ● 運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
  • インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武)

    インテルパック ディストリビュータ

    azbil(旧:山武)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    ● アナログ信号の分配機能:1つの入力信号を複数の出力へ分配可能 ● 信号の相互干渉を防止:出力間を絶縁し、負荷変動やノイズの影響を低減 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース設計 ● 制御系との高い親和性:DCS・DDC・PLC などへの信号分配に対応
    用途● センサ信号の多系統配信:1つのセンサ信号を監視用・制御用に分配 ● 中央監視+ローカル制御:中央監視盤と機側制御盤への同時入力 ● 既設設備の信号拡張:入力点数不足時の信号分岐対応 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号分配
  • インテルパック 平均値演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 平均値演算器

    azbil(旧:山武)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    16日以内出荷
    ● アナログ信号の平均値演算:複数入力または時間平均処理により、信号のばらつきを平滑化 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DIN レール取付けの省スペース構造 ● ノイズ影響の低減:瞬時変動や外乱の影響を抑え、安定した制御信号を生成 ● 制御系に直接接続可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応
    用途● 複数センサの代表値算出:温度・湿度・圧力などの平均値監視 ● 制御信号の安定化:ばらつきの大きいプロセス信号の平滑化 ● 設備保護・誤動作防止:瞬間的な異常値による制御誤作動の回避 ● 空調・プロセス制御:ビル空調、一般産業設備での信号処理用途
  • インテルパック セレクタ azbil(旧:山武)

    インテルパック セレクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    16日以内出荷
    アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力。 冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効。 インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造。 制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応
    用途多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択。 冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計。 運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択。 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
  • インテルパック リバーサ azbil(旧:山武)

    インテルパック リバーサ

    azbil(旧:山武)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    ● アナログ信号の極性反転:入力信号を反転(正⇔負)して出力可能 ● 制御方向の容易な切替:センサや制御器の仕様変更時にも配線変更なしで対応 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 既設制御系との親和性:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に直接接続可能
    用途● 制御方向の補正:正動作/逆動作の入替えが必要な場合 ● センサ更新時の対応:出力極性が異なる機器への置き換え時 ● 演算・制御系の整合:演算器や調節計との信号方向合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
  • インテルパック 傾斜応答演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 傾斜応答演算器

    azbil(旧:山武)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    16日以内出荷
    ● 信号の傾斜(変化率)を演算:入力アナログ信号の時間変化率を検出し、立上り・立下りの傾向を把握 ● 異常変化の早期検出:値そのものではなく「変化の速さ」に着目した監視が可能 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御・監視用途に直結:DCS・DDC・PLC へのアナログ信号入力として使用可能
    用途● 急変監視・異常検知:温度・圧力・流量などの急激な変化検出 ● 設備保護:異常な立上り・立下りをトリガにしたインターロック用途 ● プロセス監視:変化傾向の把握による品質・運転状態の監視 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号解析補助
  • インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流変換器(非絶縁形)

    azbil(旧:山武)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    16日以内出荷
    ● 直流信号のレンジ変換:入力された直流アナログ信号を別レンジの直流信号へ変換 ● 非絶縁形構成:入出力間を非絶縁とし、コンパクトかつ低コストを実現 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース設計 ● 制御系に適した信号整合:センサ信号とコントローラ入力レンジの不整合を解消
    用途● アナログ信号のレンジ合わせ:1~5V ⇔ 4~20mA などの直流信号変換 ● 既設設備の流用:センサや制御器更新時の信号仕様違い対応 ● 制御入力の最適化:DCS・DDC・PLC の入力仕様に合わせた信号調整 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号変換用途
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~

    azbil(旧:山武)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    16日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~

    azbil(旧:山武)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    21日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器。熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF]。小形・軽量の省スペースタイプ。従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF]。・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 。・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による)。・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V 。・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 。・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力。・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用。・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
dcp特集