インテルパック 傾斜応答演算器
● 信号の傾斜(変化率)を演算:入力アナログ信号の時間変化率を検出し、立上り・立下りの傾向を把握
● 異常変化の早期検出:値そのものではなく「変化の速さ」に着目した監視が可能
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適
● 制御・監視用途に直結:DCS・DDC・PLC へのアナログ信号入力として使用可能
- 用途
- ● 急変監視・異常検知:温度・圧力・流量などの急激な変化検出
● 設備保護:異常な立上り・立下りをトリガにしたインターロック用途
● プロセス監視:変化傾向の把握による品質・運転状態の監視
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号解析補助
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です信号変換器 の新着商品
カテゴリ






















