インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
● 直流信号のレンジ変換:入力された直流アナログ信号を別レンジの直流信号へ変換
● 非絶縁形構成:入出力間を非絶縁とし、コンパクトかつ低コストを実現
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース設計
● 制御系に適した信号整合:センサ信号とコントローラ入力レンジの不整合を解消
- 用途
- ● アナログ信号のレンジ合わせ:1~5V ⇔ 4~20mA などの直流信号変換
● 既設設備の流用:センサや制御器更新時の信号仕様違い対応
● 制御入力の最適化:DCS・DDC・PLC の入力仕様に合わせた信号調整
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号変換用途
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です信号変換器 の新着商品
カテゴリ






















