カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(140)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(905)
- RS PRO(508)
- 三菱電機(381)
- ODELIC(オーデリック)(202)
- DAIKO(大光電機)(177)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(121)
- IDEC(和泉電気)(114)
- omron(オムロン)(109)
- KINGBRIGHT(99)
- エスコ(90)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- SICK(67)
- SPARKFUN(66)
- エレコム(64)
- JAPANNEXT(64)
- シュナイダーエレクトリック(64)
- APEM(49)
- TDK(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
グリーン購入法適合(24)
「5mm led」の検索結果

LEDダウンスポットライト 本体
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDウォールウォッシャー ダウンライト 本体
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)色ホワイトN93種類ウォールウォッシャー別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ150パネルポリカーボネート・透明枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LEDベースダウンライト グレアレス 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LEDベースダウンライト 深型 本体
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売質量(kg)0.4種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
コイズミ照明¥4,098税込¥4,5081台4日以内出荷仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様適合調光器:別売色ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースライト フラット シームレススリム
コイズミ照明¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から31日以内出荷幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
ベースライト フラット シームレススリム 調光調色
コイズミ照明¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色出幅(mm)1演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
FlatPanel スクエアタイプ □275 本体
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)□295質量(kg)2本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□275パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷幅(mm)Φ420質量(kg)3.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ400パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □450 本体
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷幅(mm)□470質量(kg)4.9本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷幅(mm)Φ270質量(kg)1.5本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ250パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
フラットパネル ベースライト SG1形
コイズミ照明¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □600 本体
コイズミ照明¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷幅(mm)□620質量(kg)7.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体
コイズミ照明¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ620質量(kg)7.1本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ600パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel サークルタイプ 調光調色 本体
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)140LED交換不可
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥35,980~税込¥39,578~1台32日以内出荷仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台31日以内出荷から32日以内出荷仕様適合調光器:別売色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷LED交換不。可位相調光。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。12VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.4消費電力(W)8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
高気密SG1ユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。ユニバーサル グレアレス。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。可動型(-30°~30°まで)。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ60質量(kg)0.2消費電力(W)4.5首振角度(°)30ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2回転角度(°)360埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)87取付必要高(mm)90演色性(Ra)Ra93
ダウンライト
コイズミ照明¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。12/13/15VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)12ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra92
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷LED交換不。可位相調光。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
ダウンライト
コイズミ照明¥5,498~税込¥6,048~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。11VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可、。100V専用その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)6.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。31/34/39VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)30.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥7,798~税込¥8,578~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。19/24/30VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)18.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥6,398~税込¥7,038~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。11/12/14VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)10.8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色性(Ra)Ra92
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。ベース。防雨・防湿型傾斜。天井取付可能。高演色LED R+仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光源寿命40000時間光束(Lm)510RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)75調光範囲約1~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト
コイズミ照明¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。26/30/34VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)25.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。31/34/39VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可、。データダウンロードその他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ110材質/仕上枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装質量(kg)0.8消費電力(W)30.3ランプLED色温度(K)3000光束(Lm)2765RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)99取付必要高(mm)100演色性(Ra)Ra92
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。ベース。傾斜天井取付可能。準耐火構造対応。8VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光器併用不可幅(mm)Φ110材質/仕上枠:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)380RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)97取付必要高(mm)97演色性(Ra)Ra80
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。ベース。傾斜天井取付可能。準耐火構造対応。7VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光器併用不可幅(mm)Φ110材質/仕上枠:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2消費電力(W)4ランプLED小形電球40形相当色温度(K)5000ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)380RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)97取付必要高(mm)97演色性(Ra)Ra80
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可。Fit調色・光色切替。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光調色、調光には別売調光器が必要です。リニューアルプレート併用不可、。上記の数値は、2700K時の値ですその他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.5消費電力(W)8.1ランプLED色温度(K)2700|3500|5000RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可。Fit調色・光色切替。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光調色、調光には別売調光器が必要です。リニューアルプレート併用不可、。上記の数値は、2700K時の値ですその他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ85質量(kg)0.6消費電力(W)8.1ランプLED色温度(K)2700|3500|5000RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)76取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可。Fit調色・光色切替。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光調色、調光には別売調光器が必要です。リニューアルプレート併用不可、。上記の数値は、2700K時の値です、。データダウンロードその他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83材質/仕上枠:アルミ・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面質量(kg)0.5消費電力(W)8.1ランプLED色温度(K)2700|3500|5000光束(Lm)355RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
間接照明
コイズミ照明¥5,198~税込¥5,718~1台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE58381)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは2520mmです、。電源線および送り線の合計は5mまでです、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)8材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート質量(kg)0.1高さ(mm)10定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応