カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • CKD(82)
  • KITO(キトー)(376)
  • omron(オムロン)(179)
  • OSG(オーエスジー)(71)
  • Panasonic(パナソニック)(169)
  • SMC(376)
  • TRACO POWER(72)
  • uni(三菱鉛筆)(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(270)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(97)
  • エスコ(85)
  • トリニティ(199)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(102)
  • ユニケース(64)
  • リンナイ(72)
  • 三木プーリ(1,230)
  • 東洋技研(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-24」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電子機器専用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 JIS対応 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
    適合規格CE、UL適合なし
  • 小容量DC電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    小容量DC電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    22日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用DC電源装置の保護、電子機器の電源保護
    電源電圧(V)24 DC
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
    質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
    仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約80g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約2電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯適合規格EU、UK電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造小形端子台精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。 スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
    入力信号24~28V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    M5・UNITシリーズ
    用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約130g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格EU電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造表面端子台精度基準:±0.1%接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
  • イーサネット/RS-485変換器 MG(旧エム・システム技研)

    イーサネット/RS-485変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換 キャッシュ機能により高速応答が可能 DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
    接続方式供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続設置方法単独設置形供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • デジアラーム MG(旧エム・システム技研)

    デジアラーム

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。 ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。 前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。 警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。 アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。
  • ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンションメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、 その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
    入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)質量(g)約70g取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付使用温度範囲(℃)0~55電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造プラグイン精度基準:±0.1%出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時)接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48消費電流(mA)約60入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂応答時間(秒)15ms以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.02%/℃入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。温度特性係数:±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
  • ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンションメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
    入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
  • CT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
    入力信号0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
  • 入力アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    入力アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意。
    供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット MG(旧エム・システム技研)

    ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。
    仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応
  • CC-LINKリモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    CC-LINKリモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link用少点数入出力ユニット
  • ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンションメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。密着取付可能。 アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
    入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • AD変換器 MG(旧エム・システム技研)

    AD変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    4日以内出荷
    直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。 アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
    電源電圧(V)12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号オープンコレクタ(PNPタイプ)
  • 直流入力変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。密着取付可能
    取付壁またはDINレール取付質量(g)400使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)交流電源:約3VA直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 約250Ω)使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    パルスアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、5V・12V・24V電圧パルス、無接点AC、DCスイッチ出力を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う。 。パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換)取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    直流信号を入力とする7.5mm幅の超薄形ディストリビュータ。 全高が低いため奥行120mmの端子ボックスに取付可能。 2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換 密着取付可能。電源表示ランプ搭載。
    入力信号24~30V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    主な機能と特長。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    その他標準応答形 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    6日以内出荷
    みにまるシリーズ
    用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    主な機能と特長。3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流。入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直。流信号に変換。コンパクト形端子台構造。リニアライズ、バーンアウト機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下その他標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ入力レンジ:0~100℃第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
  • 直流入力変換器(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100 %)。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う。 。電力設備の直流入力変換器(耐電圧2000V AC、110V DC電源)その他標準応答形 0.5s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)400使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.1% 表示精度:±(0.1% of FS+1digit) 簡易ループテスト出力精度:±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行127×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流。入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直。流信号に変換。コンパクト形端子台構造。リニアライズ、バーンアウト機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度基準精度 ・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方 ・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方 ・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:20±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥70,980税込¥78,078
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100%)。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)350使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行127×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    ポテンショメータ変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を統一信号に変換。 。ゼロ、スパン各50%調整可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    入力アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
    取付多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付質量(g)70使用温度範囲0~55℃耐電圧耐電圧:入力-第1出力・第2出力・電源-大地間 1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17.5×奥行83×高さ48消費電流(mA)約20(電流出力時 約40)使用湿度範囲30~95%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • 直流入力変換器(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力間 1000V AC 1分間 入力・出力・電源-大地間 2000V AC 1分間 入力・出力-電源間 500V AC 1分間(R電源) 1500V AC 1分間(K、L、P電源)接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×奥行137×高さ100使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アイソレータ対応形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    みにまるシリーズ
    用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンショメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源) 1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
    その他応答時間 15ms以下取付多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付質量(g)70使用温度範囲0~55℃耐電圧入力-第1出力・第2出力・電源-大地間 1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間精度±0.1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17.5×奥行83×高さ48消費電流(mA)約60入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)使用湿度範囲30~95%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲使用電圧範囲24~28V DC(無負荷時)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)