絞り込み
ブランド
- NWS(エヌダブリューエス)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,657)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: NWS(エヌダブリューエス)のすべての商品
特価

プライヤーレンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥9,998税込¥10,9981丁3日以内出荷ボックスジョイントで構成された壊れにくいプライヤーレンチです。ボタンを押すだけで素早く正確な調整と解除が可能です。メートル法とヤードポンド法のスパナの全範囲のボルトとナットに対応します。ハンドルの開閉によりボルトやナットの早回しが可能です。平行で滑らかなアゴによりワークピースを傷つけることなく掴み、保持し、曲げたり、引っ張ることが可能です。材質特殊工具鋼製全長(mm)250質量(g)420ハンドルプラスチックコーティング開口範囲(mm)ナット:50
フラットノーズプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥3,598税込¥3,9581丁3日以内出荷連続作業に便利なオープニングスプリング付です。フラットな顎がワークを傷つけることなく精密な作業を可能にします。全長(mm)120材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)55ハンドルプラスチックコーティング
ハロゲン球用プライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,498税込¥4,9481丁3日以内出荷ハロゲン球交換用プライヤーです。先端はプラスチックコーティングさせています。材質工具鋼製全長(mm)160質量(g)135ハンドルプラスチックコーティング
ノーズプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥3,598税込¥3,9581丁3日以内出荷連続作業に便利なオープニングスプリング付です。フラットな顎がワークを傷つけることなく精密な作業を可能にします。小型部品の把持やワイヤーの成形作業に適しています。全長(mm)120材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)55ハンドルプラスチックコーティング
ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥3,998税込¥4,3981丁3日以内出荷連続作業に便利なオープニングスプリング付です。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断に適しています。全長(mm)120材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)70ハンドルプラスチックコーティング
ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥3,500~税込¥3,850~1丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:61~63(HRC)ハンドルプラスチックコーティング刃先形状フラッシュカット
ケーブルカッター
NWS(エヌダブリューエス)¥5,298~税込¥5,828~1丁3日以内出荷銅線およびアルミ線の被覆剥ぎと切断用です。鋼線、アルミニウム合金および硬質銅線の切断には適しておりません。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。材質(本体)特殊工具鋼製ハンドルプラスチックコーティング
ケーブルカッター
NWS(エヌダブリューエス)¥5,898~税込¥6,488~1丁3日以内出荷銅線およびアルミ線の被覆剥ぎと切断用です。銅線、アルミニウム合金および硬質銅線の切断には適しておりません。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質(本体)特殊工具鋼製ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
ケーブルカッター
NWS(エヌダブリューエス)¥8,298税込¥9,1281丁3日以内出荷平らなケーブルを圧迫することなく切断します。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)210材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)300ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ切断能力(Φmm) 銅線(最大)25断面積(mm2)最大切断:(銅線)70
ケーブルカッター
NWS(エヌダブリューエス)¥7,598税込¥8,3581丁3日以内出荷平らなケーブルを圧迫することなく切断します。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。全長(mm)210材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)275ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) 銅線(最大)25断面積(mm2)最大切断:(銅線)70
クリンピングプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥1,998税込¥2,1981丁3日以内出荷用途ケーブル及びボルトの切断、ワイヤーのストリッピング、裸端子の圧着に適合ワイヤーストリッピング:0.75-6.0(mm2)全長(mm)215質量(g)205ボルト切断:2.6・3・3.5・4・5Mクリンピング能力(mm2)1.5-6クリンピング能力(AWG)15・10
クリンピングプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥2,398税込¥2,6381丁3日以内出荷用途ケーブル及びボルトの切断、ワイヤーのストリッピング、絶縁端子の圧着に適合ワイヤーストリッピング:0.75-6.0(mm2)全長(mm)215質量(g)205ボルト切断:2.6・3・3.5・4・5Mクリンピング能力(mm2)1.5-6クリンピング能力(AWG)15・10
クリンピングプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥2,198税込¥2,4181丁3日以内出荷用途ケーブル及びボルトの切断、ワイヤーのストリッピング、絶縁及び裸端子の圧着に適合ワイヤーストリッピング:0.75-6.0(mm2)全長(mm)235質量(g)300ボルト切断:2.6・3・3.5・4・5Mクリンピング能力(mm2)1.5-6クリンピング能力(AWG)15・10
エンドカッティングレバーフォースニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥6,898税込¥7,5881丁3日以内出荷高周波焼入れされた精密切断刃はボルト、釘、硬線の切断に適しています。支点が移動することにより、従来のエンドカッティングニッパーと比較して50%労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)200材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)370硬度刃先:61~63(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4
エンドカッティングレバーフォースニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥6,198税込¥6,8181丁3日以内出荷高周波焼入れされた精密切断刃はボルト、釘、硬線の切断に適しています。支点が移動することにより、従来のエンドカッティングニッパーと比較して50%労力を軽減します。全長(mm)200材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)345ハンドルプラスチックコーティング刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4
エンドカッティングニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥2,798~税込¥3,078~1丁3日以内出荷ワイヤーの切断、金属メッシュの結束作業に適しています。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。材質(本体)特殊工具鋼製ハンドルプラスチックコーティング
ウォーターポンププライヤー セット
NWS(エヌダブリューエス)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷全長250mmと300mmのウォーターポンププライヤーマキシMXとワークを傷つけることを防ぐプラスチックジョー1組のセットです。セット内容ウォーターポンププライヤーマキシMX 250mm(1660-12-250)×1本、ウォーターポンププライヤーマキシMX 300mm(1660-12-300)×1本、プラスチックジョー(900499)×2個。
ウォータポンププライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,998~税込¥5,498~1丁3日以内出荷ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。ボタンを押すだけで素早く正確な調整と解除が可能です。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。材質特殊工具鋼製ハンドルプラスチックコーティング
ウォータポンププライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥5,698税込¥6,2681丁3日以内出荷ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。赤色粉体塗装です。材質特殊工具鋼製全長(mm)300質量(g)475開口範囲(mm)パイプ:55、ナット:65
ウォータポンププライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,298税込¥4,7281丁3日以内出荷ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質特殊工具鋼製質量(g)360ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
ウォータポンププライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥3,500~税込¥3,850~1丁3日以内出荷ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。材質特殊工具鋼製ハンドルプラスチックコーティング
アングルヘッドペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥6,898税込¥7,5881丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。13mm一体型リングスパナとして利用できます。連続作業を楽にする開閉ばねを備えています。1.5mm2及び2.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)200材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)290レンチサイズ(mm)13硬度刃先:57~59(HRC)角度(°)アングルヘッド:45ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.8
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら