409件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTOユニバーサルベアリングレースプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
カップツールOPセット3本組 KOTOカップツールOPセット3本組KOTO
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.5、No.6、No.7質量(kg)0.571ケース寸法(mm)220×120×50
カップツール5本組(4トン~10トン) KOTOカップツール5本組(4トン~10トン)KOTO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5質量(kg)1.583ケース寸法(mm)370×250×80
ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTOブレーキオイルブリーダ吊り下げ式KOTO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
タンク容量(L)1質量(kg)0.64ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
ブレーキシューストック KOTOブレーキシューストックKOTO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。 先端の段差を滑り装着します。
質量(kg)0.526ケース寸法(mm)400×50×30
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式 KOTOラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式KOTO
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)1.02ケース寸法(mm)345×170×170適合車種軽自動車~普通乗用車
ラジエータードレンコックレンチ KOTOラジエータードレンコックレンチKOTO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
ダイナモ&タイロットプーラー KOTOダイナモ&タイロットプーラーKOTO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
トラック等のダイナモベアリング及び小型乗用車のボールジョイント抜きにご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まるため、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.43寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)30~55
ミニチュアベアリングプーラー KOTOミニチュアベアリングプーラーKOTO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
NEWカップリングシャフトストッパー KOTONEWカップリングシャフトストッパーKOTO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。 ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。
用途ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。幅(mm)22厚さ(mm)9全長(mm)329質量(kg)0.46ケース寸法(mm)400×50×10
クランクプーラー KOTOクランクプーラーKOTO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL質量(kg)0.59ケース寸法(mm)160×120×40
クイックステアリングプーラー KOTOクイックステアリングプーラーKOTO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)質量(kg)1.29ケース寸法(mm)220×110×40
ドライブシャフトスナップリング KOTOドライブシャフトスナップリングKOTO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
穴のあいていない軸用スナップリングを脱着できる専用スナップリングプライヤーです。 爪先がU字溝なので外れにくい構造です。
軸径(Φmm)20~30全長(mm)168質量(kg)0.15ケース寸法(mm)80×230×20
タイロットマルチプーラー KOTOタイロットマルチプーラーKOTO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。 通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
ケース寸法(mm)370×275×85
ラック&ピニオンレンチ KOTOラック&ピニオンレンチKOTO
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷
タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
ブレーキオイルチェンジャー KOTOブレーキオイルチェンジャーKOTO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター危険物の類別非危険物
ニュードアバイス KOTOニュードアバイスKOTO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能
全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
ホーシングベアリングプーラー KOTOホーシングベアリングプーラーKOTO
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。
用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応
ダンパーストッパー KOTOダンパーストッパーKOTO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
エンジンメンテナンスやテールライトの交換時に使用。ダンパー使用のボンネット、リヤゲートをしっかりと固定できる便利な工具です。ダンパーが傷つかない材料を使用。安心して作業が出来ます。
材質アルミ幅(mm)43高さ(mm)64質量(g)115適合径(Φmm)最大13
薄型メガネレンチ13mmストレート KOTO薄型メガネレンチ13mmストレートKOTO
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『13mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)235レンチサイズ(mm)13
ボルト KOTOボルトKOTO
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
KP60用部品です。
セパレーターボルトASSY KOTOセパレーターボルトASSYKOTO
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
KP-150用部品です。
ジョイントボルト KOTOジョイントボルトKOTO
639税込703
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
UD中型用 燃料ケースレンチ KOTOUD中型用 燃料ケースレンチKOTO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
UD・コンドル(2011年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。
用途燃料ケースレンチの取外し
日野中型用 燃料ケースレンチ KOTO日野中型用 燃料ケースレンチKOTO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
日野・レンジャー(2017年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。溝が多く、多くの角度からアプローチが可能。
用途燃料ケースレンチの取外し
オートテンショナーロックピン KOTOオートテンショナーロックピンKOTO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
テンショナー周辺の作業時に、テンショナー固定に使用可能なピン。直径4mmで多くの車種に対応。2個セットで、スズキのダブルテンショナー搭載車にも対応可能。
用途各種テンショナーの固定
アッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフ KOTOアッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフKOTO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
いすゞエルフアッパーアームナット用に専用設計された極軽量インパクト・ハンド兼用のソケット。コンピューターによる応力解析により設計を最適化し、究極の軽さを実現。六角部の面取りを最小限にし、薄型ナットをできるだけやさしく回す。側面の設計は面接触となっており、ナットへのダメージを最小限に力を効率よく伝達。材質には高強度のSCM材を使用しており仕上げは無電解ニッケルメッキで、インパクトレンチで使用しても安心の強度。
適合いすゞエルフ材質SCM(クロモリ材)・無電解ニッケルメッキ全長(mm)45サイズH63質量(g)445深さ(mm)【六角部】20最大径(Φmm)Φ78部品番号8-98158-133-0差込角(sq.)19
ブレーキブリーダープラグレンチ KOTOブレーキブリーダープラグレンチKOTO
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角をなめることなく安心して作業可能。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な仕様に。ストレートと30度+10度の設計で作業効率アップ。
全長(mm)210適合車種トヨタ系ミニバン、一部ホンダ車、ブレンボ製ブレーキ搭載車、欧州車等六角(mm)11
3/8エアーハンマー用ロッド KOTO3/8エアーハンマー用ロッドKOTO
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
INR-168用エアハンマーロッド。エアハンマーと組み合わせて作業効率をアップさせるオプション品。3/8シャンク対応のエアーハンマーの振動を利用して、INRシリーズのM16、M18サイズの抜き取りを可能に。
シャンク径(mm)Φ10
1/2エアーハンマー用ロッド KOTO1/2エアーハンマー用ロッドKOTO
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/01/02
押しラムジョイント KOTO押しラムジョイントKOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
鈑金作業に便利なMRN-1260を4t油圧押しラムに対応させるジョイント。油圧の力でトランク、エンジンルームの内側から慎重な修正作業が可能。
内径(Φmm)ジョイント部:22.4危険物の類別非危険物
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)340質量(g)296サイズ(mm)24
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ21mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)320質量(g)261サイズ(mm)21
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ19mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)両端:5全長(mm)300質量(g)223最大締付トルク(N・m)160
薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO薄型メガネレンチ ストレートタイプKOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
尿素フィルターケースレンチ KOTO尿素フィルターケースレンチKOTO
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ふそう4t~大型用の尿素フィルターケースレンチ。樹脂製の尿素フィルターを傷めずに緩めることが可能。横からのアプローチにより、狭いスペースでも作業が可能。
全長(mm)96質量(g)166板厚(mm)10差込角(sq.)12.7
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
超薄型メガネレンチセット KOTO超薄型メガネレンチセットKOTO
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5