409件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブーツインサーター KOTOブーツインサーターKOTO
74,980税込82,478
1個
欠品中
LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
アタッチメント KOTOアタッチメントKOTO
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
ブレーキブリーダープラグレンチ KOTOブレーキブリーダープラグレンチKOTO
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した9mmレンチ。
サイズ(mm)T4.5×L203六角(mm)9
ブレーキブリーダープラグレンチ KOTOブレーキブリーダープラグレンチKOTO
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。
サイズ(mm)T4.5×L186六角(mm)7
クリップ大 KOTOクリップ大KOTO
3,500税込3,850
1セット(10個)
5日以内出荷
PC-320用補充部品になります。
板厚(mm)適合鋼:2.5~5
トラッキングゲージ測定バー固定式 KOTOトラッキングゲージ測定バー固定式KOTO
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
エンジンルーム・ドア・ホイールベース等1本で計測できる万能計測器です。ゲージ本体は軽くて丈夫なアルミ材を使用ゲージ裏側の「読み取り点」を使用することで、ホイールベースの計測を一人でも行えます3種類のバーを継ぎ足し長さを調整可能、狭い部位でも計測可能
測定範囲(cm)4~302質量(kg)2.94材質ゲージ本体:アルミ材ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1250×75
ディスクロータースクレーパー KOTOディスクロータースクレーパーKOTO
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
ブレーキディスク外周の錆取り用スクレーパーです。ディスクパッド交換時やブレーキオーバーホール時のお供に。ディスク以外にもオイルパン等のシール剥がしにも便利です。ヘラの先端部は熱に強く、ダイヤモンドの次に硬い特殊合金(タングステン合金)を使用しているので安心して作業が行えます。
用途自働車用ブレーキローター外周の錆取り全長(mm)210刃幅(mm)32刃先厚(mm)4.5質量(g)170
ハブキャップ取り付け工具 KOTOハブキャップ取り付け工具KOTO
9,498税込10,448
1セット
3日以内出荷
ハブキャップの取付を素早く簡単そしてキレイに行えます。 4サイズのアタッチメントで国産のほとんどのハブキャップに対応します。 専用アタッチメントでキレイな打ち込みが行えます。 キャップの淵に均等に力が入るセンターハンドル打撃方式。 アタッチメントは裏表両面仕様です。
用途軽自動車~普通乗用車寸法(mm)アタッチメントAサイズ(D1xD2):46×48×奥行18、アタッチメントBサイズ(D1xD2):50.5×54×奥行18全長(mm)ハンドル:150
ハイエースフロント固定ジグ KOTOハイエースフロント固定ジグKOTO
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。 フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。 固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。 クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
質量(kg)3.2取付穴(mm)フック:R14×48
ハブホルダー KOTOハブホルダーKOTO
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)で便利なハブ固定ができるスタンドに早変わり出来ます。
用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)2.12
ネジ山修正ダイスセット 14組 KOTOネジ山修正ダイスセット 14組KOTO
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ六角ナットM6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
トルク制御レンチ(セパレーター) KOTOトルク制御レンチ(セパレーター)KOTO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
トルク制御レンチコンバージョンセット KOTOトルク制御レンチコンバージョンセットKOTO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
トルク制御レンチ(コンバージョン) KOTOトルク制御レンチ(コンバージョン)KOTO
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
ジョイントプーラー KOTOジョイントプーラーKOTO
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
スペーサー KOTOスペーサーKOTO
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
ステッカー錆び取りツールセット KOTOステッカー錆び取りツールセットKOTO
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
クイック固定フック 2本セット KOTOクイック固定フック 2本セットKOTO
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
NO3ツメASSY KOTONO3ツメASSYKOTO
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
BL-600用部品です。
ハイドロジョイントプーラー65 KOTOハイドロジョイントプーラー65KOTO
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
ジョイントプーラー65 KOTOジョイントプーラー65KOTO
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
クランププーリーボルト用レンチ KOTOクランププーリーボルト用レンチKOTO
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
クランププーリーボルトレンチ KOTOクランププーリーボルトレンチKOTO
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
軽自動車のクランクプーリー固定具! スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。 軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。 クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
オートクランプバイス7 KOTOオートクランプバイス7KOTO
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)205先端幅(mm)7
オートクランプバイス6 KOTOオートクランプバイス6KOTO
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)175先端幅(mm)10
オートクランプバイス10 KOTOオートクランプバイス10KOTO
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)250先端幅(mm)11
ハブキャッププライヤー KOTOハブキャッププライヤーKOTO
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
適度なRと鋭利な爪で隙間のないキャップにも食い込みやすい形状です。長いハンドルで楽にキャップを取り外せます。
用途Φ45~Φ115mmまでのハブキャップの取り外し全長(mm)本体:490質量(kg)1.75
マルチリペアツール KOTOマルチリペアツールKOTO
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
フロント及びリヤにあるサービスホールやネジ穴等を利用して引き・押し作業が行える簡易パネル修正ツールです。部品の分解やパテ盛、塗装などの後処理を最小限で修正できるので時間と手間を削減できます。フックは場所・用途に応じて交換できる大小2種類セットされています。
用途軽自動車から普通車まで危険物の類別非危険物最大使用荷重(N)フック部/S:7840、L:4900
絶縁工具セット KOTO絶縁工具セットKOTO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
近年多くみられるハイブリッド車や電気自動車の整備点検時に不可欠な絶縁工具セットです。 絶縁素材に覆われており、漏電・通電を防止し、作業者の安全を守ります。国際規格IEC60900:2004に適合した製品です。
規格IEC 60900:2004セット内容+ドライバー、-ドライバー、10mmソケット、12mmソケット、14mmソケット、ラチェットハンドル、エクステンション、10mmスパナ、12mmスパナ、14mmスパナ、ペンチソケットサイズ(mm)10、12、14耐電圧(V)1000スパナサイズ(mm)10、12、14
エアチューブプライヤー KOTOエアチューブプライヤーKOTO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
タイププライヤー型適合チューブ径(Φmm)6~16
L型ボディープーラー強力型 KOTOL型ボディープーラー強力型KOTO
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
バックパネルやフェンダー部分の荒出し等に最適です。 付属のアタッチメントは2サイズ(幅:94mm・227mm)用意し、場所により簡単に交換が行えます。
用途4P10エンジン用です。耐荷重(t)約7
オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用 KOTOオイルフィルターレンチ 日産キャラバン用KOTO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
JISホイールガイド KOTOJISホイールガイドKOTO
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm)9.5適合ねじM20・M24・M30(各右・左ねじ)
リアハブプーラー KOTOリアハブプーラーKOTO
98,980税込108,878
1セット
5日以内出荷
ハブボルト穴を利用したホイール引き抜き工具です。 ホーシグのサイズ・形状に合わせて3種類のアダプタを使い分けできます。 丸型のホルダータイプと異なり軽量でコンパクト。 1セットで4t~大型車に対応します。
適合ねじM12(P1.25/P1.5)、M14(P1.5/P2.0)、M16(P1.5)
ロージャッキ2t KOTOロージャッキ2tKOTO
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
最低地上高80mmの低床手動ジャッキ
最高位(mm)380最低位(mm)80ストローク(mm)300使用温度範囲(℃)-20~45最大使用荷重19.6kN寸法(幅Wmm×長さLm)206×566本体質量(kg)12寸法T(mm)130揚程【最大揚程質量】2.0tハンドル寸法(mm)470油量(cc)130
ジョイントプーラー KOTOジョイントプーラーKOTO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
タイロット・ロアアーム・ピットマンアーム等のジョイントの抜き取りに最適です。
用途普通車用
フロントハブプーラー KOTOフロントハブプーラーKOTO
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
200系ハイエース・E25/E26系キャラバンのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに分解作業が行えます。 頑固に固着しているベアリングもショック機構を利用して打撃ショックで外せます。 このセットで2駆・4駆ともに分解作業が行えます。
セット内容ハイエースホルダーASSY、キャラバンホルダーASSY、センターボルト、ハイエース用センターアダプター、キャラバン用センターアダプター、ハイエース用プッシュアダプター、キャラバン用プッシュアダプター、抜き取りボルト(4個)、アジャストナットレンチ適合車種ハイエース、キャラバン
キャラバン用セパレーターASSY KOTOキャラバン用セパレーターASSYKOTO
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
KNH-350若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
用途自動車用足回り特殊工具
ハイエース用セパレーターASSY KOTOハイエース用セパレーターASSYKOTO
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
KTH-200若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
用途自動車用足回り特殊工具
キャラバン用インレーレースプーラーセット KOTOキャラバン用インレーレースプーラーセットKOTO
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
キャラバンE25/E26系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具