409件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイエース用インナーレースプーラーセット KOTOハイエース用インナーレースプーラーセットKOTO
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
ハイエース200系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具
インナーレースプーラーセット KOTOインナーレースプーラーセットKOTO
78,980税込86,878
1セット
4日以内出荷
ハイエース200系・キャラバンE25/E26系の専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具
フロントハブ&リヤシャフトプーラー KOTOフロントハブ&リヤシャフトプーラーKOTO
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
6穴のフロントハブ&リアフシャフトの抜き取りがスライドハンマー&シャフトを利用して抜き取りが可能です。
用途6穴ハブ・シャフト専用プーラー、ハイエース、キャラバン向けセット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト
マジックリペアパッド KOTOマジックリペアパッドKOTO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ドア等の取り付け後の隙間・段差修正時に使用。
用途ドア・ボンネット・トランク等の位置調整、バンパー調整、ハンマー・押しラムの当てとしてセット内容パッド80、パッド25寸法L(mm)(パッド80)200、(パッド25)120寸法T(mm)(パッド80)50、(パッド25)25
ヒンジプーラーセット KOTOヒンジプーラーセットKOTO
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
先端の2種類(12度、16度角度)でボンネットやリアゲートを斜めに引き出し作業が可能です。
用途ボンネット・トランク等の引き出し作業セット内容プーラー120、プーラー160寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)5寸法B(mm)22寸法C(mm)46寸法F(プーラー120)12°、(プーラー160)16°
マルチ修正プーラー KOTOマルチ修正プーラーKOTO
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等のボルト穴を利用して引き出し作業が簡単に出来ます。
用途各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等の引き出し作業仕様Φ8穴2ヶ所寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)22寸法C(mm)46
オイルソーサー(トラック用) KOTOオイルソーサー(トラック用)KOTO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
用途トラックリアシャフト部のオイル受け皿容量(L)最大3危険物の類別非危険物
ジョイントプーラー39mm KOTOジョイントプーラー39mmKOTO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!
適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
テールランプレバーセット KOTOテールランプレバーセットKOTO
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
プラプレートでクリップ位置を探り、吸盤とL字レバーの併用で取り外します。
テールランプハンドプーラー KOTOテールランプハンドプーラーKOTO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
全長400mmとΦ55mmの吸盤で吸着力は抜群!
全長(mm)400直径(Φmm)(吸盤)55
ホイールベアリングインサーター KOTOホイールベアリングインサーターKOTO
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。 ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。 ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
オープニングプレート KOTOオープニングプレートKOTO
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
フェンダーやドア等の脱着時の保護プレート! フェンダーが破損し、ドア部に干渉している場合に傷を付けずにドアを開ける際の保護板です。 車体に合ったR形状で、差込み易い形状になっています。 フェンダー等衝突によりドアに干渉して開かなくなった際に、隙間に差込み傷付き防止として。 ドアをほぼ無傷で取り外せます。 ドアを開けても干渉しません。 取っ手付きで差込みがしやすい形状です。 柔軟性のある樹脂材で多少の曲がりでも差し込めます。
寸法(mm)272
タイミンングベルトプーリーレンチ KOTOタイミンングベルトプーリーレンチKOTO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
平ベルトのカムプーリー固定を簡単・確実に行えます。 狭いエンジンルームでも場所を選ばずセットできます。
適合プーリ(mm)Φ100~Φ168
アンカーピンプーラー 大型トラック用 KOTOアンカーピンプーラー 大型トラック用KOTO
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
燃料ケースレンチ 日野4t用 KOTO燃料ケースレンチ 日野4t用KOTO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
日野中型専用の樹脂製燃料ケース脱着工具です。 専用設計なのでケースを傷つけずに作業ができます。 作業場所を考慮して1/2sq(12.7mm)付で工具を選びません。
寸法D1(mm)107寸法D2(mm)115寸法D3(mm)125寸法sq.(mm)12.7
ドア固定ツール KOTOドア固定ツールKOTO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
1BOX・ハッチバックのリヤゲートやドアを開いたままでの磨き作業・塗装作業を可能にします。 鈑金、塗装、配線作業、デント作業等様々な場面で活躍します。
長さ(mm)590~960寸法D1(mm)11寸法D2(mm)7危険物の類別非危険物
エンジンレンチ KOTOエンジンレンチKOTO
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。 狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。 潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。
セット内容レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
バイトソケットセット KOTOバイトソケットセットKOTO
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷
最大80%舐めてしまった六角頭のボルト及びナットの取外しが行えます。 錆びついたマフラーやエンジン周りのボルトに有効。
セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)30
クラッチセンターツール KOTOクラッチセンターツールKOTO
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
ボールベアリングプーラー KOTOボールベアリングプーラーKOTO
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
リヤシャフトのボールベアリング抜き。 ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。 プレス台が無くても抜き取りができます。
適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
スズキ軽用テンショナーレンチ KOTOスズキ軽用テンショナーレンチKOTO
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
テールランプツールセット KOTOテールランプツールセットKOTO
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
用途テールレンズの取外し。セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
引きラム KOTO引きラムKOTO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg)6.89方式スプリングリターン方式ケース寸法(mm)630×120×65危険物の類別非危険物
ニュープーリングタワーDセット KOTOニュープーリングタワーDセットKOTO
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
軽中度損傷用修正タワーセットです。
材質/仕上鉄/メッキ、塗装
中型 ライニングストッパー KOTO中型 ライニングストッパーKOTO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ハイエース・キャラバンクラスの1BOX車~3tonトラッククラスのシリンダー交換をライニングを分解せずに行なえます。 ライニングの端に溝を引っ掛けネジシャフトを回すだけでライニングが開き、スペースを確保した状態でシリンダーを丸ごと交換します。
材質/仕上鉄/メッキ
Φ44Nラジエターキャップ&パッキン KOTOΦ44Nラジエターキャップ&パッキンKOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
KRB-210H、310(旧シリーズ)をお持ちのお客様用追加部品
スライドシャフト KOTOスライドシャフトKOTO
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
BPSのフックパーツに対応したスライドシャフトです。 BL-H、KP-H、BP-Hのハンマーと組み合わせてご使用下さい。
材質/仕上鉄/メッキ
スライドハンマー 1.1kg KOTOスライドハンマー 1.1kgKOTO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BPSのフックパーツに対応したスライドハンマーです。 BL-S、BP-S、KP-Sのシャフトと組み合わせてご使用下さい。
材質/仕上鉄/メッキ
ボールジョイントノックリムーバー 大型トラック用 KOTOボールジョイントノックリムーバー 大型トラック用KOTO
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。 M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
材質/仕上鉄/黒染め
ブレーキレンチ9mm用 KOTOブレーキレンチ9mm用KOTO
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
9mmのブレーキプラグ専用レンチ登場
適合マツダ車・欧州車
T型ドラムビスドライバー KOTOT型ドラムビスドライバーKOTO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
軽自動車のブレーキドラムを取り外します。
寸法L(mm)100寸法B(mm)140寸法M(mm)M6P1適合軽自動車
ドレーンコックレンチ KOTOドレーンコックレンチKOTO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
全長(mm)250幅(mm)43、53質量(kg)0.654ケース寸法(mm)70×300×50適合サイズ【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
中型リヤハブプーラー KOTO中型リヤハブプーラーKOTO
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
2t~4t車のリヤハブの抜取りが行えます。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M6)、止めボルトナットASSY(M4)質量(kg)2.500ケース寸法(mm)200×110×35×210
日野フロントハブプーラー KOTO日野フロントハブプーラーKOTO
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ハブにねじ穴があるタイプであればアルミホイールでも傷つける事無く取り外せます。 硬く固着したハブでもショック機構付きでハンマーを使用できるので、容易に抜取が可能です。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、固定ボルトASSY(M10P1.5)(6個)質量(kg)3.875ケース寸法(mm)190×190×220
ハイエース用ハブプーラー KOTOハイエース用ハブプーラーKOTO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
200系ハイエースのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに行えます。 固く固着しているベアリングもショック機構で手間なく外せます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、プッシュアダプター、ハブ抜きボルト(4個)、ワッシャー(4個)、ベアリング抜きボルト(4個)、アジャストナットレンチ質量(kg)6.200ケース寸法(mm)400×290×100×100
アンダーフック 簡易式車両固定 KOTOアンダーフック 簡易式車両固定KOTO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
メンバーボルト等を利用した簡易式車両固定具です。 クランプでの固定と違い、エアロパーツ等の取り外しや歯跡が残らないので後処理が不要です。
適合軽損傷~中損傷程度セット内容プレート(2個)、M14P1.5ボルト(2個)、M12P1.5ボルト(2個)、M12P1.25ボルト(2個)、M14P1.5ナット(2個)、M12P1.5ナット(2個)、M12P1.25ナット(2個)、スペーサーNo.1<1mm>(2個)、スペーサーNo.2<2.5mm>(2個)、スペーサーNo.3<5mm>(2個)、スペーサーNo.4<10mm>(2個)質量(kg)4.2ケース寸法(mm)370×280×65
丸フックASSY KOTO丸フックASSYKOTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホールフック(ナット付)5ヶ入 KOTOホールフック(ナット付)5ヶ入KOTO
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホールフックASSY KOTOホールフックASSYKOTO
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フック付チェーン KOTOフック付チェーンKOTO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷