409件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランクプーラー KOTOクランクプーラーKOTO
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。 Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。
セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個)質量(kg)1.9ケース寸法(mm)280×165×50
新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用 KOTO新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用KOTO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
適合軽自動車~普通乗用車
クランクプーリープーラートヨタ用 KOTOクランクプーリープーラートヨタ用KOTO
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。 ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。
セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個)長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75質量(kg)2.47ケース寸法(mm)170×60×170差込角(sq.)12.7ホルダー径(mm)120
バルブスプリングリフター KOTOバルブスプリングリフターKOTO
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンセット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)質量(kg)2.24ケース寸法(mm)520×115×50
バルブスプリングリフター KOTOバルブスプリングリフターKOTO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
エンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外しステームシール等が交換できます。 乗用車~小型トラックのOHC及びディーエルエンジンにご使用ください。
適合OHCエンジン用、ディーゼルエンジン使用可能、ダブルスプリング使用可能セット内容ホルダー、センターボルト、爪S・L(各1個)、爪(ダブルスプリング用/S・L各1個)、スプリング、プッシュガイド、エアーノズルASSY
バルブリフター KOTOバルブリフターKOTO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
エンジンヘッドを降ろして、バルブスプリングを脱着するのに便利な万能タイプです。 可変ストロークや、取り外し可能なホルダーの新機構で、軽から4tトラックまで使用できます。 専用設計だから片方のマニーホールドが取付いた状態でも作業できます。
セット内容本体、センターボルトASSY、ストッパーボルトASSY、アタッチメントブッシュホルダー(No.1、2、3)質量(kg)2.67ケース寸法(mm)530×300×40
コイルスプリングコンプレッサー KOTOコイルスプリングコンプレッサーKOTO
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。
仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付質量(kg)9.52ケース寸法(mm)180×470×235ボルト対辺(mm)24適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
大型用タイロットエンドプーラー KOTO大型用タイロットエンドプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
ホーシング丸ナットレンチ KOTOホーシング丸ナットレンチKOTO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラックセット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)質量(kg)0.94ケース寸法(mm)230×140×40
インナーコンバージョン KOTOインナーコンバージョンKOTO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
今お持ちのコンビネーションソケットに差し込むだけで、インナーボルト仕様に早変わり。 点検時にアウターナットを外さなくても、ソケットに差し込むだけでインナーナットの締め付けが行えます。 毎回インナー用ソケットに交換しなくてもこれ1つで作業できます。
トラックホイールハブプーラー KOTOトラックホイールハブプーラーKOTO
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
4t~10tクラスのバス及びトラックのフロント及びリヤのホイール抜取に最適です。
ケース寸法(mm)325×235×120
フロントハブ&リヤシャフトプーラー KOTOフロントハブ&リヤシャフトプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。
セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
ハブボルト延長アダプターセット KOTOハブボルト延長アダプターセットKOTO
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー質量(kg)0.663ケース寸法(mm)180×105×35
フロントハブリヤシャフトプーラー KOTOフロントハブリヤシャフトプーラーKOTO
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
抜取困難なFF車のフロントハブ分解及び、FR車のリヤシャフトの抜き取り作業に最適です。
適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、輪(R)、輪(S)、センターボルト、ツメ(5個)質量(kg)7.7ケース寸法(mm)810×120×125
ナックルベアリングスナプリングプライヤー KOTOナックルベアリングスナプリングプライヤーKOTO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
FF車ナックルベアリング専用スナップリングプライヤー。
質量(kg)0.52ケース寸法(mm)330×80×25
Fハブベアリングプッシュインサータ KOTOFハブベアリングプッシュインサータKOTO
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
FF車のフロントナックルベアリングの交換、ハブとナックルの組立を油圧プレスで行う場合に便利な工具セットです。 幅の調整が自在にできます。 反転して狭い面と厚い面、又は溝での挟み込み等、ナックルの形状合わせる事ができます。
適合普通車FF車(フロントナックル)セット内容ブッシュホルダーASSY、プレート、ブッシュバー、ベアリングアタッチメントASSY質量(kg)9.351適合外径(Φmm)(ベアリングアタッチメント7種類)50~80、(ブッシュホルダーASSY)55~160ケース寸法(mm)400×300×85
〈中型〉ベアリングレースプーラー KOTO〈中型〉ベアリングレースプーラーKOTO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。 乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。 三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。 二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト質量(kg)7.66ケース寸法(mm)375×260×40適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
プッシュプーラー KOTOプッシュプーラーKOTO
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。
用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個)質量(kg)6.71ケース寸法(mm)305×225×70
アクスルプーラーセット KOTOアクスルプーラーセットKOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。
用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
エンジンオイルエキストラクター KOTOエンジンオイルエキストラクターKOTO
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。
用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY危険物の類別非危険物
スポットバイス KOTOスポットバイスKOTO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
広い面積をロックする事が出来るので、ステップ等に使用しますと便利です。
全長(mm)200質量(g)490寸法B(mm)25寸法T(mm)36寸法W(mm)56開き幅(mm)0~23
ウェルディングバイス KOTOウェルディングバイスKOTO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ドア等を締めて隙間合わせをしてそのままスポット溶接が可能。
全長(mm)200質量(g)470寸法B(mm)25寸法T(mm)14寸法W(mm)45開き幅(mm)0~12
ドアバイス KOTOドアバイスKOTO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能
全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
ディープトランクバイス KOTOディープトランクバイスKOTO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
トランクを締めて隙間合わせが可能。 「リブ」「折り返し」等のあわせ部分が高い(長い)場合に使用。
全長(mm)205質量(g)450寸法B(mm)15寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
ニュートランクバイス KOTOニュートランクバイスKOTO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。
全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
トランクバイス KOTOトランクバイスKOTO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。
全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
キャリパー溝クリーナー KOTOキャリパー溝クリーナーKOTO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。 今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
仕様刃取替え式セット内容ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)全長(mm)217質量(g)330適合車種軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
薄型メガネレンチ14mmストレート KOTO薄型メガネレンチ14mmストレートKOTO
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『14mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)250レンチサイズ(mm)14
薄型メガネレンチ12mmストレート KOTO薄型メガネレンチ12mmストレートKOTO
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『12mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)220レンチサイズ(mm)12
ブラシアダプター KOTOブラシアダプターKOTO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ホルダー KOTOホルダーKOTO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
スライドハンマー KOTOスライドハンマーKOTO
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷
質量(g)860穴径(Φmm)14.5
ショートエアーノズル KOTOショートエアーノズルKOTO
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
VS-150DN用部品です。
ボールジョイントノックリムーバー KOTOボールジョイントノックリムーバーKOTO
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
センターアダプターL KOTOセンターアダプターLKOTO
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
KH-114N用部品です。
センターアダプターS KOTOセンターアダプターSKOTO
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
KH-114N用部品です。
エリアシート 10P KOTOエリアシート 10PKOTO
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
1枚の写真で損傷面積の大きさが、ひと目でわかります。 シートに社名、車名、ナンバー、日付など必要事項も書き込めるため、データ保管に大変便利です。 取付は簡単、水に濡らすだけ。 ホワイトボードのように書いたり消したりできます。
仕様指定マーカー:ホワイトボード用アルコール系マーカー寸法(cm)細ブロック:5×5、太ブロック:10×10測定範囲(cm)50×40危険物の類別非危険物
プッシュホルダーASSY KOTOプッシュホルダーASSYKOTO
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
KPF-247用部品です。
F-R アダプター KOTOF-R アダプターKOTO
4,588税込5,047
1台
5日以内出荷
KP-171F用部品です。
ヨークB/T(S)150mm KOTOヨークB/T(S)150mmKOTO
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
KP-171F用部品です。