消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。
ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。
残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。
ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。
湿式加工対応です。
用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。
セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。
高さ(mm)110
幅(mm)1000
奥行(mm)500
吸着力(N)-
電流(A)3.95
電圧(V)DC90
トラスコ品番457-5067
質量(kg)375
適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
¥2,198,000
税込¥2,417,800
欠品中
セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。
高さ(mm)110
幅(mm)800
奥行(mm)400
吸着力(N)-
電流(A)3.23
電圧(V)DC90
トラスコ品番457-5059
質量(kg)240
適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
欠品中
セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による重切削用チャックです。ワークが15mm厚以上で大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。
呼び寸法(mm)300×600×110
吸着力(N)-
電流(A)1.59
電圧(V)DC90
トラスコ品番457-5041
幅(mm)600
質量(kg)143
高さ(mm)110
奥行(mm)300
適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
¥849,800
税込¥934,780
61日以内出荷
関連キーワード