カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日栄インテック
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,589)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,535)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

タンバックル(W) 3/8×32
日栄インテック¥85税込¥941個4日以内出荷吊りボルトと吊バンドの接続金具材質鉄製(電気亜鉛めっき)サイズ3/8×32d3/8L50mmH60mm寸法1.5×32mm(t×B)寸法(Φmm)10.5
ストロングタンバックル(W) 3/8×25
日栄インテック¥82税込¥901個4日以内出荷吊りボルトと吊バンドの接続金具材質鉄製(電気亜鉛めっき)サイズ3/8×25d3/8L50mmH60mm寸法2.0×25mm(t×B)寸法(Φmm)10.5
ストロングタンバックル(W) 1/2×50
日栄インテック¥379税込¥4171個4日以内出荷吊りボルトと吊バンドの接続金具材質鉄製(電気亜鉛めっき)サイズ1/2×50d1/2L80mmH99mm寸法2.3×50mm(t×B)寸法(Φmm)15
ストロングタンバックル(W) 1/2×32
日栄インテック¥169税込¥1861個4日以内出荷吊りボルトと吊バンドの接続金具材質鉄製(電気亜鉛めっき)サイズ1/2×32d1/2L62mmH80mm寸法2.0×32mm(t×B)寸法(Φmm)12.5
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 80A
日栄インテック¥799税込¥8791個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H92mm寸法1.5×32mm(t×B)C47mmP20mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M8×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径80A
PC吊バンド タン無 25A
日栄インテック¥159税込¥1751個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H44mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)376締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径25A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 65A
日栄インテック¥729税込¥8021個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H87mm寸法1.5×32mm(t×B)C47mmP20mm適合配管径(Φmm)763締付ボルトナット:M8×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径65A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 50A
日栄インテック¥389税込¥4281個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H76mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)605締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径50A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 40A
日栄インテック¥389税込¥4281個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H72mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)486締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径40A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 32A
日栄インテック¥359税込¥3951個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H68mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)427締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径32A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 25A
日栄インテック¥299税込¥3291個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H61mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径25A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 15A
日栄インテック¥269税込¥2961個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H56mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)217締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径15A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 150A
日栄インテック¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H139mm寸法2.0×32mm(t×B)C47mmP20mm適合配管径(Φmm)1652締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径150A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 125A
日栄インテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H123mm寸法2.0×32mm(t×B)C47mmP20mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径125A
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 100A
日栄インテック¥869税込¥9561個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H107mm寸法1.5×32mm(t×B)C47mmP20mm適合配管径(Φmm)1143締付ボルトナット:M8×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径100A
PC吊バンド タン無 20A
日栄インテック¥149税込¥1641個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H41mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)312締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径20A
ステンレス組式立バンドBN付 80A
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H96mm寸法2.0×32mm(t×B)C48mmP20mm適合配管径(Φmm)891適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径80A締結ボルトMナット:8×20
ステンレス組式立バンドBN付 65A
日栄インテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H89mm寸法2.0×32mm(t×B)C48mmP20mm適合配管径(Φmm)763適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径65A締結ボルトMナット:8×20
ステンレス組式立バンドBN付 50A
日栄インテック¥569税込¥6261個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H75mm寸法1.5×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)605締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径50A
ステンレス組式立バンドBN付 40A
日栄インテック¥519税込¥5711個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H69mm寸法1.5×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)486締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径40A
ステンレス組式立バンドBN付 32A
日栄インテック¥489税込¥5381個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H66mm寸法1.5×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)427締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径32A
ステンレス組式立バンドBN付 300A
日栄インテック¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H250mm寸法3.0×50mm(t×B)C80mmP28mm 取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)3185締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径300A
ステンレス組式立バンドBN付 25A
日栄インテック¥429税込¥4721個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H61mm寸法1.5×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径25A
ステンレス組式立バンドBN付 250A
日栄インテック¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H220mm寸法3.0×50mm(t×B)C80mmP28mm 取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)2674締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径250A
ステンレス組式立バンドBN付 20A
日栄インテック¥419税込¥4611個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H58mm寸法1.5×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)272締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径20A
ステンレス組式立バンドBN付 200A
日栄インテック¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H190mm寸法3.0×50mm(t×B)C74mmP27mm 取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)2163締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径200A
PC吊バンド タン無 15A
日栄インテック¥129税込¥1421個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H38mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)257締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径15A
サイドスペーサー
日栄インテック¥799税込¥8791個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ型番S550(CS550用)
絶縁ワッシャー
日栄インテック¥97税込¥1071個5日以内出荷通常のボルトナットを、絶縁ワッシャーと併用することで絶縁ボルトナットにすることができます用途ボルトナットの絶縁化寸法(mm)20×22×33サイズM20
絶縁スリーブ
日栄インテック¥129税込¥1421個5日以内出荷口型バーとファイリング(野縁受け)の固定金具。抱え込みタイプで強固な固定ができます用途スプリンクラー設備振れ止めサイド金具材質電気亜鉛メッキ
片サドル
日栄インテック¥28税込¥311個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質電気亜鉛メッキ寸法(mm)600×300品番6型(釘穴付)
ドブベースチャンネル
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材を使用した架台用途床・立て配管用架台材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)140×75(全長×高さ)品番B-140
ステンレス万能ブラケット(艶ナシ) 40WP
日栄インテック¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材によるL型ブラケット。40SPは鋼材片面、40WPは鋼材両面に連続した長孔用途横走り・立て配管用ブラケット材質ステンレス寸法(mm)300×200品番3型(釘穴付)
エンビレスシリーズ ステンレスSU立バンドBN付
日栄インテック¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレス
エンビレスシリーズ ステンレスSU立バンドBN付
日栄インテック¥17,980税込¥19,7781袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレス適合配管径(Φmm)114.3ボルトナット寸法M8×25呼び径(Su)100
エンビレスシリーズ ステンレスSU吊バンドタン付
日栄インテック¥7,298~税込¥8,028~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレス
エンビレスシリーズ ステンレスSU吊バンドタン付
日栄インテック¥7,998税込¥8,7981袋(10個)4日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)114.3ボルトナット寸法W3/8呼び径(Su)100
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら