「バイクタイヤ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)
タイヤサイズ100/90-10
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示56J
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。
フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。
マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。
スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。
タイプW/T
パターンGS19
タイヤサイズ90/100-16
タイヤ幅(mm)90
リム径(inch)16
偏平率(%)100
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。
構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。
スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。
フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
パターンGP210
「働くバイク」を応援!
用途モーターサイクル用タイヤ
ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。
リム径(inch)10
タイプT/L
オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
リム径(inch)10
タイプTL
パターンMB99 DUAL
サイズ90/90-12 (M)、90/90-12
適合バンドM
仕様使用タイヤ:夏
1本
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
サイズ80/90-14、80/90-14
適合バンド付属
仕様使用タイヤ:夏
1本
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
ロードバイク用チューブレスタイヤ専用のパンク修理剤 「FAST RESPAWN (ファストリスポーン)」。
出先のパンクトラブルにおいて、タイヤを外すことなくパンクの応急修理が可能。
注入後すぐに走行できるので、時間のないときにも最速でパンクトラブルを短時間で応急修理が可能。
バルブに差し込むだけでパンク修理剤がタイヤ内に充填。
サドルバッグにも入るコンパクトサイズで、軽量で優れた携帯性。
専用アダプターで確実に修理剤を注入可能。
用途ロードバイク用チューブレスタイヤ専用
種別仏式バルブ用
容量(mL)50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×106(実測)
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
タイヤサイズ275-14W/T
リム径(inch)14
タイヤ幅(inch)2.75
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
タイヤサイズ300-10
リム径(inch)10
タイヤ幅(inch)3
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
タイヤサイズ275-14W/T
リム径(inch)14
タイヤ幅(inch)2.75
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ヤマハトリシティ(125/155)にも対応したニュースノータイヤ。雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ。冬季限定販売。圧雪路面での性能を重視される方におすすめ!。冬場に業務で使用される方。サイド:タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。パターン:加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。コンパウンド:従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
タイプWT
パターンSN12
リム径(inch)10
偏平率(%)90
タイヤサイズ275-14T/L
リム径(inch)14
タイヤ幅(inch)2.75
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
PCX125&150リア
雪道での安全な走りを支える、 信頼のスノータイヤシリーズ。
タイヤサイズ100/90-14
タイヤ幅(mm)100
リム径(inch)14
偏平率(%)90
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
街乗りロードバイクに最適なJETTYにスキンサイド仕様が追加されました。
クラシックなスキンサイドに合わせてパッチデザインもシンプルに、全体的な雰囲気をまとめ上げています。
細身フレームのロードバイクやクロスバイクにも似合うタイヤとなっています。
質量(g)280
パターンHP-89
ビードアラミド
街乗りロードバイクに最適なJETTYにスキンサイド仕様が追加されました。
クラシックなスキンサイドに合わせてパッチデザインもシンプルに、全体的な雰囲気をまとめ上げています。
細身フレームのロードバイクやクロスバイクにも似合うタイヤとなっています。
サイズ20×1.25
質量(g)235
パターンHP-89
ビードスチール
1本
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
MTBにもクロスバイクにもぴったりな街乗りタイヤ、インテッツォに、新しく700×28c・35cが登場。
トレッド部分には耐パンクベルトを配置。
パンクしにくいのも街乗りタイヤとしての魅力のひとつだ。
色ブラック
質量(g)580
ビードスチール
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。
5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。
エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。
ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。
耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様。
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適な マウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。□エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。□ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。□耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様
XCOなどの”タイヤの軽さ”が強みになるレース向け。低転がり抵抗と十分なグリップ性能を両立。スムーズなバイクコントロールが可能に。29インチのチューブレスレディタイヤで600g前半の重量を実現。その転がりの軽さは、XCレースでの大きな武器になる。
ビードアラミド
街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。
用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版
色ブラック
ハードパック路面を誰よりもスムーズに駆けるクロスカントリーコンペティションタイヤ『G-CLAW』。
指定空気圧の下限ギリギリでセッティングを施す近年のクロスカントリーレースでは、タイヤのセンター部分だけでなく、サイドブロック、エンドブロックの設計がスムーズの走りの重要なカギとなる。
ハードパックを踏み倒し、ダンシングしても抵抗にならないブロック設計とバイクをスムーズに進めるしなやかなケーシング構造で、バイクコントロールに自信のあるエキスパートライダーのスピードを最大限に引き出す、超速ハードパックタイヤ『G-CLAW』登場。
ビードアラミド
質量(g)630
仕様チューブレスレディ
旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」
コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。
ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。
タイヤサイズ60/100-12
速度記号/荷重表示36J
タイプWT
パターンECOTA MB-80
タイヤ幅(mm)100
リム径(inch)10
偏平率(%)90
1本
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
多くのライダーのリクエストによって生まれたEDGE。転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立
セット内容タイヤ(1本バラ)
サイズ700×32C
質量(g)345
ビードフォールディング
標準空気圧(kPa)300-500
標準空気圧(PSI)45-75
クロスカントリー用マッドタイヤの代名詞『STINGOXC』に待望の29&27.5インチサイズが登場。
ぺダリング負荷の大きなマッド路面でもアドバンテージとなる軽量なケーシング構造と、ライダーの意思通りにバイクを前に押し出すスクエアブロックパターン設計。
専用のビード形状とIRCだけのTLRエアシール構造が、抜群の信頼性を誇ります。
仕様チューブレスレディ
質量(g)595
ビードアラミド
関連キーワード