「ガソリン用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1
付属品ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)1
プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。
ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。
仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。
金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。
1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。
内容量:315mL
シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204
色グレー
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ガソリンサブタンク メンテナンス用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ガソリンホースに直接割り込ませるインラインタイプです。ミニバイク、小排気量向きです。ON/OFF切り替えのみです。
プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。
ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。
仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。
金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。
1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。
内容量:315mL
色つや消しブラック(半つや)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量160mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノートンマンクスタイプのロングタンク。専用シート(廃番)との同時装着が必要。アルミ製バフ仕上げ。
タンクキャップはエノット風のカギ付。タンク容量約18L(リザーブ約2.5L/66678のみ)。
適合■SR400/500('80~'08)※ '78~'79モデルは専用シートがフレームブリッジ部に接触するため取付不可。※ SR400('10)FIは、タンク底板形状が変更されているため取付不可。≪取付可能なシート≫・ノートンタイプアルミタンク専用セミダブルシート(廃番)のみ。・市販のロングタンク対応シートをご利用ください。≪以下のシートは取付不可≫・純正シート ・COZYシート(全商品) ・70'sサーフラインシート・ ノートンタイプアルミタンク専用シート(廃番)以外のカスタムシート(全商品)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
容量(L)5
近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。
・他のガスケットとの併用も可能。
・低粘度で非常に薄い被膜を形成。
・長期使用後も容易に分解可能です。
仕様(適合温度範囲℃)-50~260
使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー
危険物の類別非危険物
レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物
DAYTONA鉄製ガソリン携行缶専用の補修パーツです。
主な適合車種10L/18235、20L/18236用補修部品
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。長さ:1m。内径:Φ8.0。外径:Φ13.0。耐圧:1.0MPa。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
内径(Φmm)8
多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
ガソリンタンクを傷から守る、レザーのタンクパッド。ヒンジ付きタンクキャップを全開にしたとき、カギやキーホルダーがタンクにぶつかってできる傷を軽減します。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。
用途レザーでオシャレにガソリンタンクを傷から守る。給油時など、カギやキーホルダーがタンクにぶつかってできる傷を軽減。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
色ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースバンド1個付属。長さ:1m。内径:Φ12.0。外径:Φ17.0。※ガソリン用としての使用は不可。
付属品ホースバンド
ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ12×Φ17
ホース長さ(m)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量でコンパクトなのに1700Wの高出力。発電機の内部のレイアウトの見直しによりコンパクト化が実現。また、インバーター発電機なのでパソコンやスマートフォンなどの精密機器でも安心してご使用いただけます。標準装備でAC100V(20A)2ポート、シガーソケット(8.3A)1ポート、USB(2.1A/1A)2ポート付き。さらに付属のUSBシガーソケットを使うことでUSB(2.4A/2.4A)を2ポート追加することができます。補修部品も豊富に設定していますので、末長くご使用いただけます。【寸法】。485×340×510。【重量】。18.3kg。【性能・特性】。総排気量:79cc。燃料タンク容量:4L。定格出力:1700W。連続運転時間(エコモード時):50%負荷時 - 7.0時間、25%負荷時 - 10.8時間
寸法(mm)485×340×510
質量(kg)18.3
定格出力(W)1700
燃料タンク容量(L)4
排気量(cc)79
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番634-5753
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)4
使用燃料レギュラーガソリン
騒音値(dB)53.5(エコモード時)
機能エコ機能あり
連続運転時間(h)4、(1/4負荷~定格負荷)10
始動方式リコイルスターター方式
交流出力定格50/60Hz:1.7kw
直流出力定格:8.3(A)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
リモコン、セルで簡単に始動できます。
周波数(Hz)50/60
使用燃料レギュラーガソリン
始動方式リコイルスターター方式、セルモーター方式
直流出力定格:8.3(A)
オイルを少しだけ入れたり、洗剤を入れたりと幅広くご使用いただけます。100ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースバンド1個付属。長さ:1m。内径:Φ15.0。外径:Φ22.0。※ガソリン用としての使用は不可。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】SR400/500(78-21)
用途適合車種:SR400/500(78-21)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
色ブラック
適合車種SR400/500(78-21)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
エンジン始動が簡単なセルスターター機能を搭載した出力1900Wの【DAYGENE 1900e】。「リコイル式の始動がチョット・・・」というご年配の方にも使いやすい。また、女性にも優しいリモコン式セルスターターでエンジンのON/OFFが簡単に操作可能になりました。リモコン、本体操作パネル内のセルスターターボタンどちらでもエンジン始動可能です。【寸法】。485×340×510。【重量】。22.7kg。【性能・特性】。総排気量:79cc。燃料タンク容量:4L。定格出力:1900W。連続運転時間:75%負荷時 - 4.0時間、50%負荷時 - 5.7時間、25%負荷時 - 7.9時間
寸法(mm)485×340×510
質量(kg)22.7
定格出力(W)1900
燃料タンク容量(L)4
排気量(cc)79
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ブリーザーホースとして最適な、透明ホースと強度の高いメッシュホース。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。ガソリン用としての使用は不可。
付属品ホースクリップ×5
色クリア
内径(Φ)3
全長(m)1
外径(Φ)6
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可
セット内容左右セット
適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ガソリンタンクに沿うデザインのパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。負荷のかかる前方の部分を短くし、左右を連結させることで更に高い強度を発揮。全体のイメージを損なわないパイプレイアウト。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250SX(23)。軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。タンクに沿うフレームワークで、装着しても目立ちにくいデザイン。負荷が掛かる部分は短く設計、左右を連結させて高い強度を発揮。別売の Lower(品番:43511)との同時装着可能
適合Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]
材質スチール製マットブラック塗装
パイプ径(Φmm)25.4(メインパイプ)
総質量(kg)約6.2
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースクリップ5個付属。長さ:1m。内径:Φ9.5。外径:Φ15.0。※ガソリン用としての使用は不可。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースクリップ5個付属。長さ:1m。内径:Φ8.0。外径:Φ13。※ガソリン用としての使用は不可。
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。
主な適合車種SR400/500(80-08)78-79不可
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】GB350/S(21-24) [2BL/8BL-NC59]
用途適合車種: GB350/S(21-24)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
色ブラック
適合車種GB350/S(21-24)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
部品を洗浄したり、オイルを注入する際に便利なボトルです。250ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
部品を洗浄したり、オイルを注入する際に便利なボトルです。100ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ