535件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーハイドロメーター SIGNET(シグネット)

    バッテリーハイドロメーター

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。 ボールの浮いてくる数(0:要充電、1個:1/4、2個:1/2、3個:3/4、4個:充電良好)。
    全長(mm)205
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 SIGNET(シグネット)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
    高さ(mm)76適合サイズ(Φmm)53~125
  • シールプーラー SIGNET(シグネット)

    シールプーラー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプーラーです。
    全長(mm)320刃厚(mm)3
  • ワイヤーツイスター SIGNET(シグネット)

    ワイヤーツイスター

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    便利なオートリターン式。 小型なので狭いところでの作業に最適。
  • ソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    ソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ソケットの整理に。
    差込角(sq.)3/8
  • 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ソケット(6角)

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
    差込角(inch)3/8タイプ6角
  • ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバーソケット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    固着したナット外しに。ハンドツール用。
    差込角(mm)3/8(”SQ)
  • ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
    全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)3/8先端形状+全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18
  • 薄口スパナセット SIGNET(シグネット)

    薄口スパナセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。 4~17mmの13本セット。
    セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm)質量(g)350商品構成セット品
  • マグネットフェンダーカバー SIGNET(シグネット)

    マグネットフェンダーカバー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    マグネットが付いていて、車体に簡単に取り付け可能。 車体を傷つけにくい素材を採用しているので安心して使用できる。 フリーポケットが4個付いていて、工具などの収納に便利。
    寸法(mm)1070×570
  • ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)

    ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
    種類ショックレスハンマー材質(頭)ラバー材質(柄部)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)

    ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
    種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • ホースリムーバー SIGNET(シグネット)

    ホースリムーバー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200外径(Φmm)対応ホース径4~12先端厚さ(mm)2.5開き幅(mm)33先端幅(mm)26
  • 六角レンチセット SIGNET(シグネット)

    六角レンチセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    799税込879
    1セット(9個)
    当日出荷
    ホルダー付き。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • メモリーバックアップ SIGNET(シグネット)

    メモリーバックアップ

    SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。
    全長(mm)185質量(g)45定格電圧(V)12使用電池006P(9V)
  • ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)

    ボトルジャッキ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
    ミラー形状丸型
  • インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)

    インパクトドライバーセット

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
    セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
  • ウインドウスクレーパー SIGNET(シグネット)

    ウインドウスクレーパー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    握りやすい樹脂グリップのスクレーパーキャップ付替刃は市販品(幅40mm)をご利用ください
    刃幅(mm)40全長(mm)165刃長(mm)19
  • ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット

    SIGNET(シグネット)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
    サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント
  • ブラインドリベット SIGNET(シグネット)

    ブラインドリベット

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    349税込384
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    25個入りアルミフランジスチールシャフト
    入数(個)25
  • マグネットパーツトレイセット SIGNET(シグネット)

    マグネットパーツトレイセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ
    用途小物類の収納や、よく使う物の収納に
  • 2in1 オイルポンプ SIGNET(シグネット)

    2in1 オイルポンプ

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
  • オイルチェンジャー(ハンド・エア) SIGNET(シグネット)

    オイルチェンジャー(ハンド・エア)

    SIGNET(シグネット)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
  • 99605 ツールロール SIGNET(シグネット)

    99605 ツールロール

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工具を整理するためのポケットが15個付いています。
    幅(mm)675高さ(mm)375
  • 電動インパクトドライバー用ソケットビット SIGNET(シグネット)

    電動インパクトドライバー用ソケットビット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    18Vインパクト対応の強力型6角タイプ
    タイプ6角
  • ミニドライバー SIGNET(シグネット)

    ミニドライバー

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密な作業に最適なミニドライバー。
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)123種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット)

    スイベルギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
    ラチェット機構あり首振りあり
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    差込角(sq.)3/8全長(mm)64
  • プライバーセット SIGNET(シグネット)

    プライバーセット

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4本)
    当日出荷
    こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
  • タイヤレバー SIGNET(シグネット)

    タイヤレバー

    SIGNET(シグネット)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。 薄くて強靭。 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
    材質クロムバナジウム鋼
  • ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケット ロング

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)150タイプ薄肉ロング
  • 54055RS 54055用レールストッパー SIGNET(シグネット)

    54055RS 54055用レールストッパー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    54055用レールストッパー。
  • 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)1/4セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22ソケット長さ(mm)16ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
  • 絶縁ギアレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁ギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
    規格EN60900規格
  • ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブレンチ (E型)

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    ストレートタイプ
    形状ストレート
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ
    差込角(sq.)3/8全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン