535件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ
    差込角(sq.)3/8全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン
  • ホース SIGNET(シグネット)

    ホース

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
  • 1/2DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)1/2材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)28
  • ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    固着したナット外しに。
    用途ハンドツール用。
  • 3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付 SIGNET(シグネット)

    3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9個)
    当日出荷
    6角タイプソケットホルダー付き。
    差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • 長方型プラスチックマグネットトレイ SIGNET(シグネット)

    長方型プラスチックマグネットトレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
  • ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズ
  • 5/16インチ 62008用ビット SIGNET(シグネット)

    5/16インチ 62008用ビット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー62008用ビット。
    全長(mm)36先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • アルミフレームジャッキ SIGNET(シグネット)

    アルミフレームジャッキ

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
  • スナップリングプライヤー SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
  • 絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁マイナスドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー45°

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
  • クローフットレンチセット SIGNET(シグネット)

    クローフットレンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(15個)
    当日出荷
    15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
  • マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯 SIGNET(シグネット)

    マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯

    SIGNET(シグネット)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
    用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • 3/8DR インチ ディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR インチ ディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1セット(9個)
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱サイズ(mm)W285×D85×H35
  • 絶縁スパナ SIGNET(シグネット)

    絶縁スパナ

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    マグネットソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
    全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
  • 折りたたみ式ヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)

    折りたたみ式ヘックスレンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘックスレンチセット。
    サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)
  • ロングボールヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)

    ロングボールヘックスレンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9個)
    当日出荷
    ホルダー付き。
    サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    差込角(DR)1/4先端形状+全長(mm)37
  • スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スタビー ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
    差込角(DR)3/8全長(mm)117厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45
  • 3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • 角度調整マグネットトレイ SIGNET(シグネット)

    角度調整マグネットトレイ

    SIGNET(シグネット)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。 ツールトロリーや車体につけて作業できます。
  • ステンレスコンビネーションレンチセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスコンビネーションレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
    セット内容8・10・11・12・13・14・15・17・19(mm)
  • ホイルナット用インパクトソケットロングセット SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケットロングセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
    差込角(sq.)1/2二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150
  • ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブソケット (E型)

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
    ソケット形状E型ヘックスローブ差込角(sq.)3/8
  • 絶縁メガネレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁メガネレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • 絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 深底マグネットトレイ SIGNET(シグネット)

    深底マグネットトレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。深底タイプ
  • マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    マグネットソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
    全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
  • ピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
    種類グリッププライヤ
  • オイルパンセパレーター SIGNET(シグネット)

    オイルパンセパレーター

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
    幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)28刃幅(mm)47
  • ソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    ソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(sq.)1/2
  • ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1丁
    欠品中
    プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
    差込角(DR)3/8全長(mm)196厚さ(mm)差込部含まず13、含む25ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60
  • 3/8DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。 ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。 グリップは握り心地のよいPVCカバー。 クリップ付き。
    全長(mm)250~965ミラー径(Φmm)57
  • 3/8DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)

    3/8DR 首振りエキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8