カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- モノタロウ(1)
- SMC(1,950)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- Thermo Scientific Nalgene(35)
- MAGIQ(東京堂)(30)
- 空調服(27)
- YAMAZEN(山善)(26)
- GVS(22)
- ダイキン工業(18)
- Asahicho(旭蝶繊維)(17)
- 東京堂(17)
- アズワン(16)
- SICK(14)
- アイリスオーヤマ(13)
- コーニング(13)
- Thermo Fisher Scientific(11)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- mizuno(ミズノ)(10)
- ブランドをもっと見る
「cm2l」の検索結果

中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)
北川鉄工所¥449,800~税込¥494,780~1個3日以内出荷ロングストロークタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。品名S-Lシリーズ ロングストローク型最高使用圧力(MPa)油圧力:4
中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能)
北川鉄工所¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。最高使用圧力(MPa)油圧力:4
短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)
北川鉄工所¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷中空ポート付。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。寸法K(mm)15
短寸中実回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷ポート無し。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。寸法K(mm)15最高回転速度(min-1)6000
中実回転シリンダ
北川鉄工所¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
短寸中実回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):103(10503)(押側)/94.6(9646)(引側)●ピストン表面積(cm2):274(押側)/252(引側)ストローク(mm)35質量(kg)23寸法L(mm)164寸法H(mm)M36最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法A(mm)190寸法F(mm)55寸法S(mm)252寸法D(mm)220寸法E(mm)245寸法B(mm)35寸法C(mm)200(h7)寸法T(mm)M12寸法P(mm)73(max.)/38(min.)寸法M(mm)154寸法N(mm)20.5寸法J(mm)60寸法G(mm)38(H8)寸法K(mm)19寸法Q(mm)133(max.)/98(min.)寸法R(mm)5寸法U(mm)20慣性モーメント(kg・m2)0.15最高回転速度(min-1)6000
短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)
北川鉄工所¥459,800~税込¥505,780~1個3日以内出荷短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法S(mm)182.2寸法C(mm)168(h7)寸法T(mm)M10寸法K(mm)15寸法U(mm)17寸法V(mm)104最高回転速度(min-1)6000
短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)
北川鉄工所¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):28.0(2855)(押側)/27.0(2753)(引側)●ピストン表面積(cm2):87.6(押側)/84(引側)ストローク(mm)20質量(kg)8.5寸法L(mm)175寸法H(mm)M20最高使用圧力(MPa)油圧力:3.5(35.7kgf/cm2)寸法A(mm)110寸法F(mm)30寸法S(mm)159.2寸法D(mm)128寸法E(mm)42寸法B(mm)20寸法C(mm)145(h7)寸法T(mm)M8寸法P(mm)60(max.)/40(min.)寸法M(mm)125寸法N(mm)14寸法J(mm)30寸法G(mm)22(H8)寸法K(mm)15寸法Q(mm)72(max.)/52(min.)寸法R(mm)26寸法U(mm)14寸法V(mm)104慣性モーメント(kg・m2)0.016最高回転速度(min-1)6000
中空回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
中空回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。大きな貫通穴、小型、軽量化を実現。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法Z(mm)5寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
短寸中空回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥399,800~税込¥439,780~1個3日以内出荷BB200、B-200シリーズに対応。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。_x000D_。回転速度がさらにUP。_x000D_。最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。寸法L1(mm)15寸法Z(mm)8寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47