北川鉄工所
中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能)
中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4
内容量
1個
注意
※近接スイッチは付属していません。お客様の制御装置に合わせて、寸法図を参考にご用意願います。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088751
Y1020RE47
20
7.6
163
M20
30
¥
303,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088909
Y2035RE47
35
22.5
166
M36
55
¥
469,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088927
Y1530RE47
30
14
163
M30
45
¥
345,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088979
Y1225RE47
25
10.5
163
M24
35
¥
310,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088988
Y0715RE01C
15
4.5
161
M20
30
¥
293,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください