北川鉄工所
中空回転油圧シリンダ
中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4.0(40.8kgf/cm
2
)
内容量
1個
注意
※ドレン量:油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm2)、油温50℃の時。
※ピストン推力:油圧力4.0MPa(40.8kgf/cm2)。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088656
F2511H
23
60
18(max.)/-5(min.)
117.5
250
¥
1,189,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088805
F0933H
12
8.5
7(max.)/-5(min.)
33.5
95
¥
420,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください