中空回転油圧シリンダ
中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。
大きな貫通穴、小型、軽量化を実現。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
リニアセンサ取付可能(オプション)。
- 寸法L1(mm)
- 15
- 最高使用圧力(MPa)
- 油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
- 寸法Z(mm)
- 5
- 寸法P1(mm)
- 4
- 寸法K1(mm)
- 47
- 内容量
- 1個
注意
※ドレン量:油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm2)、油温50℃の時。※ピストン推力:油圧力4.0MPa(40.8kgf/cm2)。
※機械メーカ様によってはリニアセンサ仕様が使用できない場合があります。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ


























