短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)

短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付) - 北川鉄工所

短寸、小型、軽量。
旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。

仕様
●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):28.0(2855)(押側)/27.0(2753)(引側)●ピストン表面積(cm2):87.6(押側)/84(引側)
ストローク(mm)
20
質量(kg)
8.5
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
M20
最高使用圧力(MPa)
油圧力:3.5(35.7kgf/cm2)
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
30
寸法S(mm)
159.2
寸法D(mm)
128
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
145(h7)
寸法T(mm)
M8
寸法P(mm)
60(max.)/40(min.)
寸法M(mm)
125
寸法N(mm)
14
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
22(H8)
寸法K(mm)
15
寸法Q(mm)
72(max.)/52(min.)
寸法R(mm)
26
寸法U(mm)
14
寸法V(mm)
104
慣性モーメント(kg・m2)
0.016
最高回転速度(min-1)
6000
内容量
1個
注意
※ピストン推力:最高使用油圧力3.5MPa(35.7kgf/cm2)。
※ドレン量は油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm2)、油温50℃の時。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088891M1120HB21N
¥516,000
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする