中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)

中空回転油圧シリンダ(ロングストローク) - 北川鉄工所

ロングストロークタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。

品名
S-Lシリーズ ロングストローク型
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
慣性モーメント(kg・m2)
内径(mm)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088717S2091L5034.10.162053800
¥839,000
¥729,800
¥802,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088918S1246L3212.80.0221257000
¥509,000
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088945S1875L4026.80.11804700
¥646,000
¥569,800
¥626,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76089006S1552L34170.0581556200
¥579,000
¥499,800
¥549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする