カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(241)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(47)
- オカムラ(岡村製作所)(7,175)
- SMC(5,181)
- 三菱電機(3,307)
- Panasonic(パナソニック)(2,436)
- MAZDA(マツダ)(758)
- VISHAY(672)
- ニッサン(547)
- マキテック(461)
- 黒田精工(417)
- エスコ(414)
- ODELIC(オーデリック)(358)
- ARCOL(OHMITE)(326)
- RS PRO(319)
- YAMAZEN(山善)(302)
- アズワン(290)
- 岩崎電気(287)
- アイリスオーヤマ(229)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(194)
グリーン購入法適合(96)
「50w」の検索結果
特価

スポットライト/LEDランプtype/プラグtype/Φ50 JDR 50W形40W相当
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売材質本体:アルミダイカスト 白塗装寸法(mm)吊高74色白タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用首振90°・回転360°直径×長さL(Φmm×mm)60×98RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
スポットライト/LEDランプtype/フランジtype/Φ50 JDR 50W形40W相当
DAIKO(大光電機)¥7,398税込¥8,1381台4日以内出荷仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売寸法(mm)吊高65タイプフランジタイプ直径×長さL(Φmm×mm)60×98取付場所天井付・壁付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75
DAIKO(大光電機)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85首振角度(°)片側のみ30・回転350RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype ダウンスポット Φ100
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷径(Φmm)115首振角度(°)片側のみ75・回転360埋め込み深さ(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)18/18/20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角14°
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売寸法(mm)吊高39レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)47×86首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間配光角度(°)14RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)24RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)演色性(Ra)93
ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売寸法(mm)吊高39レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)47×86首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角20°
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売寸法(mm)吊高39レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)47×86首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間配光角度(°)20RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)19光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深114質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深115質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深115質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LED部品 L形ジョイナー
DAIKO(大光電機)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から4日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】127×127幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L900
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵電圧(V)AC100専用消費電力(W)9色温度(K)2700容量(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtype
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明色白径(Φmm)112首振角度(°)片側のみ30・回転360埋め込み深さ(mm)117光源寿命30000時間RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)演色性(Ra)93
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)83
ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)93
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ベース/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン寸法(Φmm)85色温度(K)2700~2000埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否温調取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)色温度(K)2700~2000埋め込み深さ(mm)140光源寿命40000光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否温調取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン寸法(Φmm)85機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)色温度(K)2700~2000埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否温調取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)21光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°
DAIKO(大光電機)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)140光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100埋込高(mm)230傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当エコロジー商品省エネ