カテゴリ

  • 清掃用品(30)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(104)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(48)
  • 明工社(30)
  • Devcon(デブコン)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ホンダ(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • StarTech.com(10)
  • YARD FORCE(9)
  • RS PRO(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • コンパクトツール(6)
  • セキスイ(6)
  • 東栄管機(6)
  • ON SEMICONDUCTOR(6)
  • STMicro(6)
  • EPCOS(5)
  • SPARKFUN(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vco 50」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。2段積みも可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、防災面 BM-KC(041063061)トラスコ品番682-3506幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    外部吸水型タンクレスタイプです。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番682-3507幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6470幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)12.5(絶縁:F種)電源(V)三相200消費電力(W)50Hz:2200/60Hz:2500回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)2.2起動形式直入れ電源コード(m)5(1.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:1.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)9.5/11.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0/10.0
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6469幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)16.0(絶縁:F種)電源(V)200消費電力(W)50Hz:3700/60Hz:4100回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ電源コード(m)5(2.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.0/15.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15.0/15.0
  • 200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ

    スーパー工業
    16,980,000税込18,678,000
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な洗浄力です。150MPa(1530kgf/cm2)の超々高圧力で強力に、素早く洗浄します。
    用途梯子の洗浄に。足場板の洗車に。付属品専用エアートルネードノズルガン、BS JAMシリーズ 245MPa 20m、全身防護アーマートラスコ品番126-3121幅(mm)970高さ(mm)1510奥行(mm)1650電圧(V)動力回路:200/操作回路:100定格出力22kw 29.7ps圧力(MPa[kgf/cm2])150(1530)吸水量(L/min)吐出 6.2
  • 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBR-3005

    スーパー工業
    439,800税込483,780
    1台
    9日以内出荷
    電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。自吸方式・水道直結両用仕様です。過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)。業界No.1の軽量・コンパクトボディです。50・60Hz共用です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。船舶に付着した藻や貝殻落としに。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1715(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.0×4×5給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型)

    スーパー工業
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    8日以内出荷
    超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
    用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)幅(mm)718質量(kg)350高さ(mm)990奥行(mm)1152電流(A)45(絶縁:F種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)32吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1520N3 スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1520N3

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW)

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。オプションにて高所揚水にも対応可能です。自動運転機能を搭載。渇水停止機能付です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル 1/8 #43 Oリング付(04N100043)、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY 3m 三層ストレーナー(04W50203)トラスコ品番572-2591幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電流(A)15.7電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1750起動形式直入れ電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.02×4×5出力(kW/min-1)3.7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    799,800税込879,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。モーター式200V水タンク付モデルです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3014N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3014N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    869,800税込956,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    879,800税込967,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。
    用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3010N3(5.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3010N3(5.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    639,800税込703,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    959,800税込1,055,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    919,800税込1,011,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2015N3(5.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2015N3(5.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    829,800税込912,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。渇水停止機能付きです。
    用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    819,800税込901,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    789,800税込868,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。モーター式200V外部吸水型タンクレスモデルです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535N3(11kW) 水タンク付タイプ 超高圧モデル スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535N3(11kW) 水タンク付タイプ 超高圧モデル

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、防災面 リケンFH2C(041063061)トラスコ品番457-8812幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1750吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11.0/1750吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。幅(mm)920高さ(mm)730奥行(mm)576電流(A)15.7電圧(V)200起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)7.5(77)水タンク容量(L)80
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    579,800税込637,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3010NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3010NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3(11kW) 外部吸水型タンクレスタイプ 超高圧モデル スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3(11kW) 外部吸水型タンクレスタイプ 超高圧モデル

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番457-8847幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1750吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11.0/1750吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型)

    スーパー工業
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    17日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
    用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)21吐出水量(L/min)28
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型)

    スーパー工業
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    17日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
    用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200燃料軽油または灯油起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)34設定温度(℃)【ボイラー】30~80燃料タンク容量(L)30発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000吐出水量(L/min)21
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型)

    スーパー工業
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    17日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
    用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)30吐出水量(L/min)18
  • 200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ

    スーパー工業
    4,598,000税込5,057,800
    1台
    22日以内出荷
    超高圧50MPaと水量20L/minでスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
    用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品噴射ガンASY 50MPa L800(04P52024)、噴口直射 1/4 040(0400024681)、高圧ホース4RJ1/4×20m5+53/8ユニオン(04T2900112)、吸水(3/4)余水(3/8) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)50電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)20出力(kW/min-1)22/1465(極数:4P)
  • 200V高圧洗浄機 SAL-3335W スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAL-3335W

    スーパー工業
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    22日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
    用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌に。レイタンスカットに。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP87(04000236)、高圧ホースASY BH 1/2×20m 35MPa クイック(04T50073220)、吸水(1”)余水(3/4) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50405)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])980起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:222×4×10吐出水量(L/min)33
  • 200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ

    スーパー工業
    6,798,000税込7,477,800
    1台
    22日以内出荷
    100MPaの超々高圧力でスピード洗浄でき、圧倒的な効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
    用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8(04PD081400669)、ノズル直射 070(Oリング込)(04B49000200)、超高圧ホース JAL05 3/8×20m(04T20041A21)、給水ホース仕組 水道直結用 3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番717-4212幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1465周波数(Hz)50電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1280起動形式インバータ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)100電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)11出力(kW/min-1)22/1760(極数:4P)