絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTCのロゴ

KTC

私たちKTCは日本を代表するハンドツールメーカーとして「軽くて強くて使いよい」を基本に高品質、独創的な技術力で市場をリード。10,000アイテム以上の多彩な製品を開発し、アイテム数・生産量ともに国内No.1の実績と信頼を得ています。

会社情報
会社名京都機械工具株式会社
設立1950/08/02
所在地〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
1,622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容本体、USB充電ケーブル充電時間(時間)4明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)質量(g)193防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネットマグネットあり電球の種類LED
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
709税込780
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチKTC(21件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTCインパクトレンチ用ホイールナットソケットKTC(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18寸法sq.(mm)12.7
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
替刃 KTC替刃KTC(19件のレビュー)
789税込868
1セット(10枚)
当日出荷
刃厚(mm)0.25
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)防塵防水性能IP2X充電時間(時間)2.5使用場所屋内、屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-C
ヤスリ KTCヤスリKTC(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
充電式LEDペンライト KTC充電式LEDペンライトKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
ディープソケット (6角) KTCディープソケット (6角)KTC(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバクロス貫通タイプKTC(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)KTC(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョンツールバネ無し
ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ) KTCボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ)KTC(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(9本組)
当日出荷
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番373-4552セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー質量(g)420
ロックカプラ KTCロックカプラKTC(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
危険物の類別非危険物
ニッパ KTCニッパKTC(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプKTC(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
オートポンチ KTCオートポンチKTC(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTCボールポイントL形ロング六角棒レンチセットKTC(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(7本組)ほか
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットKTC(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ベビードライバ (マイナス) KTCベビードライバ (マイナス)KTC(19件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
モンキレンチ(軽量タイプ) KTCモンキレンチ(軽量タイプ)KTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
点検ハンマ KTC点検ハンマKTC(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
9.5sq.ラチェットハンドル KTC9.5sq.ラチェットハンドルKTC
5,198税込5,718
1本
当日出荷
スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
歯数(ギア)90枚質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTCコンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)KTC(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)KTC(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19ソケット形状6角
ステッカスクレーパー KTCステッカスクレーパーKTC(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃厚(mm)0.25
T形六角棒レンチ KTCT形六角棒レンチKTC(35件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
セミディープソケット (6角) KTCセミディープソケット (6角)KTC(13件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
(12.7SQ)インパクトソケット KTC(12.7SQ)インパクトソケットKTC(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)12.7