12ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,612件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルドレーナー KTCオイルドレーナーKTC
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
用途エンジンオイルの排出質量(kg)30ホース長さ(m)1.6ホース径(Φmm)9.5全容量(L)廃油受皿:17危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM相当廃油排出方法エア加圧式
アングルカプラ KTCアングルカプラKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。全長(mm)39.5先端径(Φmm)14.3質量(g)34危険物の類別非危険物
12.7sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント KTC12.7sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントKTC
6,098税込6,708
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7アズワン品番64-9304-57
ローターポリッシャ KTCローターポリッシャKTC
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
尿素水配管コネクタツール KTC尿素水配管コネクタツールKTC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。
用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
テンショナーホールドピン KTCテンショナーホールドピンKTC(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)ATE1055 用の補給部品です。
適合ATE1055
12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
43,980税込48,378
1個
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100最大トルク(N・m)410仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTCハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセットKTC(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1セット(9本組)
当日出荷
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番373-5010セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー質量(g)250
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチKTC(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.1
エアブローガン用サイレンサー KTCエアブローガン用サイレンサーKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番373-9210サイズ55
シクネスゲージ 230X13 9枚組(MM) KTCシクネスゲージ 230X13 9枚組(MM)KTC
3,698税込4,068
1セット(9枚)
当日出荷
測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8604材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79タイプ-サイズ(mm)230×13
剣型ワイヤブラシ KTC剣型ワイヤブラシKTC(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)全長(mm)230寸法(mm)90×30(ブラシ)トラスコ品番807-0826形状直(頭部)質量(g)407タイプ剣型ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3柄の形状材質(柄部)
ヘキサゴンビットソケットセット KTCヘキサゴンビットソケットセットKTC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC12.7sq.インパクトレンチ用アダプタKTC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
仕様パワーフィット寸法D(mm)28.5
ディープソケット12.7mm(インチ) KTCディープソケット12.7mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
プラグレンチ KTCプラグレンチKTC(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
寸法S1(mm)16(六角)寸法L(mm)115トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法S2(mm)20.8(六角)
12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット KTC12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケットKTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
ソフトスタッビドライバクロス KTCソフトスタッビドライバクロスKTC
569税込626
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)40種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスチックハンマ KTCプラスチックハンマKTC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長L(mm)310材質(頭)樹脂製材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)110寸法W(mm)32トラスコ品番373-5605
倍力ニッパ KTC倍力ニッパKTC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
倍力機構により、楽に切断ができます。手に負担をかけないソフトグリップです。刃部は高周波熱処理を施しています。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付。
寸法L(mm)165トラスコ品番383-7505質量(g)180呼び寸法165切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
ニップルレンチ KTCニップルレンチKTC(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法A(mm)4.5質量(g)80寸法F(mm)6.6適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6寸法L(mm)100寸法T(mm)10寸法D1(mm)20寸法D(mm)6.1寸法C(mm)5.8トラスコ品番821-7887
カッタピン4050用 KTCカッタピン4050用KTC(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7971
9.5sq. セミディープソケットセット KTC9.5sq. セミディープソケットセットKTC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(5個組)
当日出荷
差込角(sq.)9.5セット内容・セミディープソケット(六角)(B3M-08、10、12、14、17)・ソケットホルダー5個組(EHB305)質量(g)500仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番373-8442穴角6角
板ラチェットめがねレンチ KTC板ラチェットめがねレンチKTC(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
インパクトドライバ マイナスビット KTCインパクトドライバ マイナスビットKTC(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
軸径(Φmm)8全長(mm)80質量(g)10先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
アルミホイールセンターキャップレンチ KTCアルミホイールセンターキャップレンチKTC(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
ブレーキブリーダー用アタッチメント KTCブレーキブリーダー用アタッチメントKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
4サイズ板ラチェット スタンダード KTC4サイズ板ラチェット スタンダードKTC
4,098税込4,508
1本
当日出荷
狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20仕様パワーフィット寸法T(mm)15
6.3sq.ソケットレンチセット KTC6.3sq.ソケットレンチセットKTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(13点)ほか
当日出荷
差込角(sq.)6.3
両口ハンマ KTC両口ハンマKTC
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途鉄工作業/打ち込み作業
ショート ラチェットハンドル KTCショート ラチェットハンドルKTC(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
差込角(sq.)6.3寸法L(mm)80仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3211種別ショート質量(g)90寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTCろ紙交換用オイルフィルタレンチKTC
7,098税込7,808
1個
当日出荷
従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(5段5引出し)(ブラック) KTC【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(5段5引出し)(ブラック)KTC
73,980税込81,378
1台
当日出荷
自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番857-7763セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚材質本体・取手:スチールブラック段数5キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)140ストッパーロック付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×975引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30引出しあり引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
12.7sq.エクステンションバー KTC12.7sq.エクステンションバーKTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7
十字ネジ KTC十字ネジKTC
129税込142
1袋
当日出荷
ラチェットハンドルの部品です。
ボールジョイントブーツツールセット KTCボールジョイントブーツツールセットKTC
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。 ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。 補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.2
19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント KTC19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントKTC
9,098税込10,008
1個
当日出荷
差込角(sq.)19アズワン品番64-9304-58
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉) KTC12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)KTC(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(3本)
予約販売
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容BP49-17G、19G、21G