絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,622件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット KTCインパクトレンチ用ホイールナットソケット・セットKTC(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(3本)
当日出荷
新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。寸法sq.(mm)12.7寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18
ミニスタッビドライバ KTCミニスタッビドライバKTC(4件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
全長(mm)40質量(g)25種類スタビードライバー寸法L(mm)40グリップ径(Φmm)29寸法D(mm)29材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)20商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(6本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
ソケット(6角) KTCソケット(6角)KTC(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)6.3
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4ソケット形状6角
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し)KTC
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セットモンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055・B3-06・B3-07・B3-08・B3-10・B3-12・B3-13・B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W・B3-19W・B3-21W・B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08・B3L-10・B3L-12・B3L-14・B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050・BE3-075・BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S・BT3-05S・BT3-06S・BT3-08S・BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25・BT3-T27・BT3-T30・BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5・D1M2-6・D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1・D1P2-2・D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810・M5-1012・M5-1113・M5-1214・M5-1417・M5-1719・M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08・MRS1A-10・MRS1A-12・MRS1A-13・MRS1A-14・MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)差込角(mm[inch])9.5[3/8]入組点数80
19.0sq.エクステンションバー KTC19.0sq.エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質差込角(sq.)19
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
999税込1,099
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
キャリパーポリッシャ KTCキャリパーポリッシャKTC(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50
9.5sq.ソケットホルダークリップセット KTC9.5sq.ソケットホルダークリップセットKTC(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)23寸法A(mm)25差込角(mm[inch])9.5[3/8]
レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用) KTCレンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)KTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
ハンドピッカー KTCハンドピッカーKTC(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。トラスコ品番373-9112質量(g)170寸法L(mm)512
ステンレススクレーパー KTCステンレススクレーパーKTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
寸法T(mm)1.4材質(刃)ステンレス
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19寸法D2(mm)50
板ラチェット差替えドライバセット KTC板ラチェット差替えドライバセットKTC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
トラスコ品番373-8833セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)種類セット品先端形状プラス/六角商品構成セット品
クリップクランプツール アングルショート KTCクリップクランプツール アングルショートKTC(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
インパクトドライバ クロスビットショート KTCインパクトドライバ クロスビットショートKTC
519税込571
1個
当日出荷
インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
T型ヘキサゴンレンチ KTCT型ヘキサゴンレンチKTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
平タガネ KTC平タガネKTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状オフセット
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットKTC(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
クロスリムレンチ KTCクロスリムレンチKTC(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
シューホールドスプリングツール KTCシューホールドスプリングツールKTC(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
コンパクト ショート ラチェットハンドル KTCコンパクト ショート ラチェットハンドルKTC(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン歯数36質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
エアブローガン用ラバーチップ KTCエアブローガン用ラバーチップKTC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塗装面・軟質材の使用に適しています。
トラスコ品番373-9201サイズ50質量(g)8
超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC超ロングラチェットメガネレンチ首振KTC(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ボルトクリッパ KTCボルトクリッパKTC(4件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
プロフィットツールスパナ KTCプロフィットツールスパナKTC(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ)商品構成単品
交換用ポンチ KTC交換用ポンチKTC(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
クイックホイールガイドピン KTCクイックホイールガイドピンKTC(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
エアグリースガン KTCエアグリースガンKTC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
スプラッシュワイパー KTCスプラッシュワイパーKTC
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
水も石けんも不要!サッとふくだけで頑固な汚れを除去! 油、グリス、汚泥、シリコンコーキング材、塗料等、手洗いでは落ちにくい汚れを簡単除去。 研磨剤不使用で肌を傷つけません。 天然成分配合で汚れを除去。 手肌にも環境にも優しい。 多層不織布使用により丈夫でたっぷり汚れを吸収でき経済的。
用途手肌についた汚れを除去する洗浄シート。寸法(mm)200×200質量(kg)1.2ホワイト区分新品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×114×68香りレモンのさわやかな香りアズワン品番65-2490-42
センターポンチ KTCセンターポンチKTC(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付KTC(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ノックピンポンチ KTCノックピンポンチKTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
インパクトドライバ クロスビット KTCインパクトドライバ クロスビットKTC(9件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
全長(mm)80質量(g)10先端サイズ8先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ソケット(6角) KTCソケット(6角)KTC
579税込637
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)9.5
フィルタオイルキャッチャー KTCフィルタオイルキャッチャーKTC
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ショートオイルフィルタの取り外しが可能63mm、64mm-14角専用フィルタオイルキャッチャーが登場。オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。
質量(g)70適合エンジン型式R06A / 1NZ-FXE / HR12DE危険物の類別非危険物