カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 洗車・清掃(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(1)
  • ノーリツ(409)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • 小池酸素工業(56)
  • 日酸TANAKA(52)
  • スバル(47)
  • TAMIYA(タミヤ)(40)
  • アース製薬(31)
  • ヤマト産業(30)
  • TRUSCO(25)
  • 新コスモス電機(17)
  • コクヨ(8)
  • AZ(エーゼット)(7)
  • スリーボンド(7)
  • 桑名金属工業(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • 宮入バルブ製作所(6)
  • ノスタルジアージュ東京高輪(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpg」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)
    849税込934
    1本(420mL)
    当日出荷
    水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
    用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX20ハイグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
    用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    食品機械用潤滑剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
    用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG淡黄色透明使用温度範囲(℃)-5~200規格NSF-H1,3H耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240基油食用油脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
  • ミクロチェック現像液 速乾性 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェック現像液 速乾性

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ種別現像液液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
  • シリコーン滑走剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シリコーン滑走剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(35件のレビュー)
    698税込768
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
    用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。成分シリコーンオイル、LPG種別滑走艶出し剤使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量309mL
  • リチウムグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    リチウムグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(420mL)
    当日出荷
    機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
    用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLグリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性
  • NEW ミクロチェック洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NEW ミクロチェック洗浄液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
    649税込714
    1本(420mL)
    当日出荷
    用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。成分n-ヘプタンLPG種別洗浄液無色透明液色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンチューンUP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エンジンチューンUP

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(71件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
    用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
  • 離型剤 高粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 高粘度シリコーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(420mL)
    当日出荷
    わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
    用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • 青ニス除去剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
    用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG種別ケガキ塗料専用除去剤透明分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • チェーングリス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チェーングリス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
    用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120ちょう度275耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • パッキンはがし イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パッキンはがし

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
    用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • アンダーコート クロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アンダーコート クロ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(131件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPGタイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキラバーグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ブレーキラバーグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
    用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG使用温度範囲(℃)-20~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP188 食品機械用グリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
    用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180
  • 青ニススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
    用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG種別精密ケガキ用スプレー分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 金型洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(840mL)
    当日出荷
    有機則クリアータイプ 「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
    用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。 金型の防錆剤や油汚れの洗浄。 機械設備及び部品の油汚れ落とし。成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
  • アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アンダーコート シロ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEMタイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    耐熱黒

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
    用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。仕様ツヤなし成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • JIP612 ウォーターチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP612 ウォーターチェック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
    用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • NX118パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX118パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
    用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラストガード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(500mL)
    当日出荷
    浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
    用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。使用温度範囲(℃)100以下耐熱温度(℃)150塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)膜厚(μm)20~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    耐熱シルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
    用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DMEシルバー耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(51件のレビュー)
    869税込956
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途自動車用シャーシー塗装剤仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME乾燥時間(分)3~5(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ラスジェット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラスジェット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
    用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上種別水置換性防錆剤無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)-10~120膜厚(μm)2~3臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 白ペンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    白ペンスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
    用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)5主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 超切削スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    超切削スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。
    用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100℃以下比重0.955粘度44.7cst(40℃)極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)危険等級不活性イオウ0.5%以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エンジンコート

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
    用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME乾燥時間(分)10~15(常温)耐熱温度(℃)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • 金型防錆気化性(液状気化性防錆剤) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
    用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
  • モリアタック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    モリアタック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
    用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG使用温度範囲(℃)-30~400適合範囲工作機械・建設機械耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL摩擦係数振子式0.10危険物の性状非水溶性
  • レザーワックスF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    レザーワックスF

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
    879税込967
    1本(420mL)
    当日出荷
    乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
    用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。 その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイル天然ワックス脂肪族系炭化水素LPGタイプミスト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • NX63 ピッチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX63 ピッチクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    819税込901
    1本(420mL)
    当日出荷
    ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
    用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • 塩素フリータッピングスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩素フリータッピングスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
    用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100以下銅板腐食(a)1(100℃ 1hr)極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • ジェットルーブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ジェットルーブ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
    用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。仕様屋内防錆/18ヶ月以上成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPGタイプ低臭使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧120時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • タイヤ&レザーW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    タイヤ&レザーW

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
    639税込703
    1本(420mL)
    当日出荷
    乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
    用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルLPGタイプミスト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量31mL
  • ソフトグリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ソフトグリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。 浸透性・耐熱性にも優れています。 防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。
    用途チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。 水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。成分特殊複合グリース(鉱油系)イソパラフィン系溶剤LPG種別防錆潤滑グリース淡黄色使用温度範囲(℃)-20~170耐熱性200℃耐荷重性能(MPa)0.90以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧500時間以上増ちょう剤特殊複合石鹸基油鉱油系防錆油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • NX506 ブレーキクリーンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX506 ブレーキクリーンA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本(500mL)
    当日出荷
    ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • NX60 ブレーキクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX60 ブレーキクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(500mL)
    当日出荷
    ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。 油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ遅乾適合機器機械部品主な用途油汚れ法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(500mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • JIP106 ビスコルーブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP106 ビスコルーブ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(330mL)
    当日出荷
    潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。 MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。 高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。
    用途建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。 オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。 各種ベアリングの外部注油。成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPGタイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm)耐熱温度(℃)300(固体分)臭気低臭粘度(mPa・s)約4000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性