カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(35)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(2)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(112)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(543)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(13)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(20)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コクゴ
- 7ページ目
7ページ目: コクゴのすべての商品

KGB-ブチル
コクゴ¥83,980税込¥92,3781双3日以内出荷ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)。手袋からアウトガス発生を抑制材質ブチルゴム(IIR)寸法(mm)(ハンド)241入数(双)1
エラスタイト手袋CL
コクゴ¥66,980~税込¥73,678~1双7日以内出荷MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
カラーフォーム
コクゴ¥2,498~税込¥2,748~1枚7日以内出荷から8日以内出荷柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000
カラーチューブクランプM
コクゴ¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。チューブ径(Φmm)フック解放時/11.5(12段階調整)
ノンリターンバルブ
コクゴ¥6,298~税込¥6,928~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
ルアーロック、オス
コクゴ¥6,388~税込¥7,027~1個当日出荷から7日以内出荷素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入
コクゴ¥9,598税込¥10,5581袋(5枚)当日出荷ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。最大径(Φmm)カット:25(1″)機能直角切断材質(刃)ステンレス切断可能 材質PTFE
PEEKチューブ
コクゴ¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)連続使用温度(℃)250
PTFE被覆ヒーター
コクゴ¥68,980~税込¥75,878~1個7日以内出荷PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
スーパードラム クローズ型
コクゴ¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレン色ブルー、グレーガスケット各種
東京都指定ゴミ袋
コクゴ¥209~税込¥230~1冊(10枚)当日出荷から3日以内出荷日頃、ご愛用いただいているワンタッチパックの半透明タイプです。とても見やすいサイズ表示付きポリエチレンを使用しています。1枚1枚スムーズに取り出すことができ、大変便利です。
ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品)
コクゴ¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良材質ポリプロピレン色不透明・スリガラス色
PTFEコーテェイングスパーテル 片匙
コクゴ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。片匙
クラウンライトエコチューブ
コクゴ¥889~税込¥978~1個(1m)ほか当日出荷から11日以内出荷環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付
コクゴ¥1,098~税込¥1,208~1本(1m)ほか7日以内出荷(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
ポータブル濁度計
コクゴ¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。