絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
950件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブックボトル コクゴ

    ブックボトル

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:PP製 キャップ、中栓:PE製口内径(Φmm)43
  • ラブロック コクゴ

    ラブロック

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1袋(4枚)ほか
    7日以内出荷
  • ポータブル濁度計 コクゴ

    ポータブル濁度計

    コクゴ
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
  • アキレス漏水対策シート コクゴ

    アキレス漏水対策シート

    コクゴ
    74,980税込82,478
    1セット(50m)
    8日以内出荷
    ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
    仕様使用シート:アキレスPVCシート形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.1寸法(縦×横)(mm)450×450
  • PTFEブラインドフランジ コクゴ

    PTFEブラインドフランジ

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
  • ファイヤーブランケット コクゴ

    ファイヤーブランケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
  • PTFEパイプエルボー コクゴ

    PTFEパイプエルボー

    コクゴ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    メステーパーネジ仕様です。
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ほぼ円筒形の少量サンプル用。アルニコ磁石を使用。
  • ニュープレパラートボックス コクゴ

    ニュープレパラートボックス

    コクゴ
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    プレパラートボックスにロック機能を付け、落下事故が起こった場合でもフタが開きにくくなっています。PB-100K、PB-50K、PB-25Kは省スペースでの保管を考慮し、積み重ねができるようになっています。蓋は透明と黒(遮光用)の2種類があります。症例別、特殊染色別、教材用の大切な標本保存に最適です。稀少症例別の保存にはPB-50B、PB-25Bが便利です。ロック機能付。
  • 組立式ステンレス三脚台 コクゴ

    組立式ステンレス三脚台

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製三脚台で、安定性に優れています。錆にも強く、耐薬品性・耐久性に優れています。脚径(Φ6mm)も太くなり安定感が増しました。
    材質ステンレスSUS304高さ(mm)205リング外径(Φmm)120リング内径(Φmm)95
  • OPP袋Kシリーズ コクゴ

    OPP袋Kシリーズ

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1袋(1000枚)
    7日以内出荷
    透明度が高く、袋の光沢が高級感を生み、商品価値を高めます。ラッピングアイテムとしても最適です。
    入数(枚)1000
  • 真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • スプレービン コクゴ

    スプレービン

    コクゴ
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    噴出し口が直射と噴霧に切り替えることが出来ます。
    材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
  • PE手付ビーカー コクゴ

    PE手付ビーカー

    コクゴ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっています。
  • 電圧調整器ボルトスライダー コクゴ

    電圧調整器ボルトスライダー

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    半導体を使用しない為、ノイズが出ません。OVから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。保護回路、メータ付も製作可能です。※電源コードは付属しておりません。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。鷲口型の鋭い刃先、視界が広く作業に便利。SUS302
    全長(mm)115
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。全体に細長く鋭い、腰は他に比べ柔らかい。SUS302
    全長(mm)140
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    刃先がニッパー状で、リード線やコイルの切断が可能。13ステンレス
    全長(mm)115
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    先端は薄くフラットで先曲り。SUS302
    全長(mm)120
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    先端は鋭く、細い部分が長い。SUS302
    全長(mm)110
  • PTFE撹拌シール減圧用 コクゴ

    PTFE撹拌シール減圧用

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
    適合径(Φmm)(攪拌棒)8
  • ETFEニュートング コクゴ

    ETFEニュートング

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    調節ネジの位置をかえれば先端の開きを4段にかえられ、1”~ 6”(25mm~152mm)巾のものまで掴めます。
    全長(mm)254
  • PP製立柱試験管立て コクゴ

    PP製立柱試験管立て

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    小さなスペースで多数の試験管を整理できます。柱に逆さに立て、水切用としても使用できます。
  • ジョイントロートPP コクゴ

    ジョイントロートPP

    コクゴ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND。半円型。PP製
  • PTFEボトル コクゴ

    PTFEボトル

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
  • 両ヘラ コクゴ

    両ヘラ

    コクゴ
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS410
  • ハンディボトル角型 コクゴ

    ハンディボトル角型

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
  • プラスチックピンセット コクゴ

    プラスチックピンセット

    コクゴ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    特長。強く滑らか、導電性、ESD安全性、耐酸性
    材質CF全長(mm)115耐熱温度(℃)270
  • ガラステープ コクゴ

    ガラステープ

    コクゴ
    5,698税込6,268
    1個(30m)
    7日以内出荷
    アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
    最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • 帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ コクゴ

    帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ

    コクゴ
    4,398税込4,838
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
    用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
  • 硬質塩ビシート コクゴ

    硬質塩ビシート

    コクゴ
    9,298税込10,228
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910
  • アクリルシート 透明 コクゴ

    アクリルシート 透明

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明
  • PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト コクゴ

    PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
    長さ(mm)1000
  • 塩化ビニール丸棒 コクゴ

    塩化ビニール丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(1m)
    7日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニール)
  • ポリカーボネイト黒丸棒 コクゴ

    ポリカーボネイト黒丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PC(B)(ポリカーボネート黒)長さ(mm)1000
  • PTFEパイプ コクゴ

    PTFEパイプ

    コクゴ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(100mm)
    当日出荷から22日以内出荷
    圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
    用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
  • ポリエステルフィルム コクゴ

    ポリエステルフィルム

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1巻(50m)ほか
    7日以内出荷
    電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
    用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用。材質:PET幅(mm)1000
  • TIポリマーシート TI-5013 コクゴ

    TIポリマーシート TI-5013

    コクゴ
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。
    用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
  • シリコンゴムスポンジ コクゴ

    シリコンゴムスポンジ

    コクゴ
    399税込439
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。