絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
950件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連続番号付スーパーカラーマーク コクゴ

    連続番号付スーパーカラーマーク

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    寸法(mm)10×25(0001~1000)
  • カーポップ コクゴ

    カーポップ

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1セット(12双)
    当日出荷から7日以内出荷
    手首は綿100%、滑り止めは塩化ビニールの各種運搬、軽作業用手袋。指先補強。
  • 二方型異径ホース継手 コクゴ

    二方型異径ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • パネル・ユニオン コクゴ

    パネル・ユニオン

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状パネル・ユニオン寸法G(mm)2
  • PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴ

    PTFEチューブアダプター 接続タイプ

    コクゴ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
  • ワンタッチチューブコック コクゴ

    ワンタッチチューブコック

    コクゴ
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できる便利なピンチコックです。
  • クサビ型特殊弁構造 コクゴ

    クサビ型特殊弁構造

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
  • ステンレス球(SUS304) コクゴ

    ステンレス球(SUS304)

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
  • PTFE攪拌子フットボール型 コクゴ

    PTFE攪拌子フットボール型

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    丸底フラスコ用
  • ポリ柄杓(PE製) コクゴ

    ポリ柄杓(PE製)

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ポリプロピレン(PP)試験管 コクゴ

    ポリプロピレン(PP)試験管

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • SUS304ロート コクゴ

    SUS304ロート

    コクゴ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製) コクゴ

    ステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製)

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状丸型
  • PTFE丸棒 長さ100mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ100mm

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • マスキングテープ コクゴ

    マスキングテープ

    コクゴ
    899税込989
    1巻(54.9m)
    7日以内出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    用途高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。厚さ(mm)0.18テープ厚さ(mm)0.18抵抗値(Ω)1.2×1011
  • CTFEチューブ接続型3方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型3方コック

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
  • セキュリティーボトル丸型 コクゴ

    セキュリティーボトル丸型

    コクゴ
    129税込142
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
    材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。細い先曲りで視界が広く作業に便利。SUS302
    全長(mm)115
  • オートサンプラーバイアル コクゴ

    オートサンプラーバイアル

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
    容量(mL)1.5
  • ボンド瓶 コクゴ

    ボンド瓶

    コクゴ
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
    材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE危険物の類別非危険物
  • ネオロン甲丸管 コクゴ

    ネオロン甲丸管

    コクゴ
    658税込724
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • スーパーPETプレート コクゴ

    スーパーPETプレート

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1枚
    7日以内出荷
    燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
    用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
  • ビニール梨地シート コクゴ

    ビニール梨地シート

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スリガラス状のビニールシートです。
    幅(mm)915
  • CRスポンジ コクゴ

    CRスポンジ

    コクゴ
    179税込197
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • CRスポンジシート コクゴ

    CRスポンジシート

    コクゴ
    3,498税込3,848
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
    サイズ(mm)1000角
  • 玉なし溝ゴム コクゴ

    玉なし溝ゴム

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1巻(25m)ほか
    7日以内出荷
  • ガスバンド コクゴ

    ガスバンド

    コクゴ
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチでガスゴム管を締めることができます。
  • PTFE ミニニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE ミニニードルバルブL型

    コクゴ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • 酸素ホース コクゴ

    酸素ホース

    コクゴ
    689税込758
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸素切断や溶接作業に多く使用。
    使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5
  • 時計皿(ポリプロピレンPP製) コクゴ

    時計皿(ポリプロピレンPP製)

    コクゴ
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    台座付きで安定性に優れ、120℃までの温度に耐えます。
  • 浅・角型ポット( SUS304) コクゴ

    浅・角型ポット( SUS304)

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304
  • オレンジW(ダブル)栓 コクゴ

    オレンジW(ダブル)栓

    コクゴ
    15税込17
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
  • PTFE平栓 コクゴ

    PTFE平栓

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型

    コクゴ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
  • PTFE被覆攪拌棒 コクゴ

    PTFE被覆攪拌棒

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    上部はステンレス製(5mmΦ)。
    ロッド径(Φmm)8
  • ステンレススパーテル(SUS430) コクゴ

    ステンレススパーテル(SUS430)

    コクゴ
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFEコーテェイングスパーテル  ヘラ付き コクゴ

    PTFEコーテェイングスパーテル ヘラ付き

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー半透明