カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(468)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(218)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(39)
- オフィスサプライ(148)
- オフィス家具/清掃用品(221)
- 切削工具・研磨材(9)
- 測定・測量用品(546)
- 作業工具/電動・空圧工具(74)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(26)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(83)
- メカニカル部品/機構部品(14)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(133)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(35)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(21)
- ねじ・ボルト・釘/素材(38)
- 自動車用品(6)
- トラック用品(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9,303)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(340)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1,458)
- その他(11)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

防曇・防傷保護メガネ
アズワン¥1,880税込¥2,0681個当日出荷一般的なメガネの上からでも装着できます。 つるの角度と長さを調整できます。材質フレーム/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート質量(g)43紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)アズワン品番4-5143-01
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ
アズワン¥1,160~税込¥1,276~1袋(20本)ほか当日出荷から10日以内出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け
アズワン¥13,600税込¥14,9601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用
アズワン¥1,881税込¥2,0691袋(50個)当日出荷小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。仕様スタンダード(小児用)材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)35×30アズワン品番8-4706-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024医薬品医療機器等法一般医療機器
電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm
アズワン¥2,880~税込¥3,168~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
非帯電袋 非添加型
アズワン¥1,109~税込¥1,220~1ケース(100枚)当日出荷オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
スムス手袋 マチ付き
アズワン(1件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991ダース(12双)当日出荷吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています品質検査等の細かな作業に適しています。マチ付きのため、指へのフィット性及びホールド性に優れています。入数(双)12材質綿
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥839税込¥9231袋(10シート×28枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14シートサイズ(mm)125×68材質PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)-196~121種別丸型
サージカルテープカッター(くるりん)
アズワン(2件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991個当日出荷材質本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス寸法(mm)(タブ部)約7mm
ペーパーショーツ C22-0801
アズワン(5件のレビュー)¥2,614税込¥2,8751袋(50枚)当日出荷使い捨てタイプのペーパーショーツです。 透けない丈夫な素材を使用しています。サイズフリー材質不織布ウエスト(cm)約100~110ヒップ(cm)約100~110アズワン品番0-8856-01足まわり(cm)最大約90
極細被覆熱電対
アズワン¥6,490税込¥7,1391個当日出荷極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。長さ(m)1温度範囲(℃)0~200センサータイプ熱電対素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆PTFE被覆材フッ素樹脂(R)
CTFEルアーフィッティング
アズワン¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
薬品コンテナー(持ち手付き)
アズワン¥1,430~税込¥1,573~1個当日出荷から翌々日出荷積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。材質PP(ポリプロピレン)
フェイスシールド(シールド部のみ)
アズワン(9件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。種別フェイスシールドアズワン品番8-5363-11適合品番BI-YE材質PC(ポリカーボネート)形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥27,200~税込¥29,920~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
ディスポセル(アクリル)
アズワン(1件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1箱(100個)当日出荷測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
ラボランサニメント手袋 (PE・厚手タイプ)
アズワン¥13,068税込¥14,3751箱(1100枚)当日出荷から翌々日出荷ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。厚さ(mm)0.035材質PE(ポリエチレン)入数(枚)1100粉有無粉無エンボス加工外エンボス
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥71~税込¥78~1本ほか当日出荷から3日以内出荷中栓付きで液漏れリスクを低減します。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
クリーンルームマスク 耳かけタイプ 1袋 50枚入
アズワン¥1,247税込¥1,3721袋(50枚)当日出荷コストパフォーマンスに優れた3層マスクです。50枚をまとめて包装したエコノミータイプです。材質内層・外層/PP不織布、ノーズクリップ/PE、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン入数(枚)50構造3層サイズ(mm)175×95アズワン品番4-3555-31ひもタイプ耳かけ
高性能活性炭マスク 4層タイプ 50枚入
アズワン¥2,070税込¥2,2771箱(50枚)当日出荷活性炭シートの約55%を活性炭が占めます。 高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。 個包装のため、衛生的に使用可能です。 高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現仕様活性炭繊維含有率:約55%形状プリーツ寸法(mm)175×95入数(枚)50構造4層包装形態個包装活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%対象風邪・ウイルス・花粉アズワン品番4-4974-02ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)98%
高性能活性炭マスク 4層タイプ 50枚入
アズワン¥1,650税込¥1,8151箱(50枚)当日出荷活性炭シートの約40%を活性炭が占めます。 高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。 個包装のため、衛生的に使用可能です。 高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現仕様活性炭繊維含有率:約40%形状プリーツ寸法(mm)175×95入数(枚)50構造4層包装形態個包装活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%対象風邪・ウイルス・花粉アズワン品番4-4974-01ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)98%微粒子ろ過効率(PFE)99.9%
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ
アズワン¥29,400税込¥32,3401個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32色黒架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ
アズワン¥5,386~税込¥5,925~1箱当日出荷生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1





















![視力表[ラミネート加工] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935473-220228-02.jpg)