カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(5)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(40)
  • オフィスサプライ(238)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(5)
  • 作業工具/電動・空圧工具(19)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(24)
  • メカニカル部品/機構部品(13)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 自動車用品(16)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(91,497)
  • 自転車用品(68)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(32)
  • 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • GA(グリーンエース)
  • モノタロウ(5,917)
  • ホンダ(316,231)
  • MAZDA(マツダ)(217,147)
  • 三菱ふそう(209,578)
  • SMC(207,762)
  • トヨタ(140,390)
  • ミツビシ(138,048)
  • ニッサン(88,091)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,537)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,763)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,575)
  • いすゞ自動車(43,271)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,791)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
商品レビュー
  • 以上(3,601)
  • 以上(3,765)
  • 以上(3,786)
  • 以上(3,799)
価格
  • 1,500円以下(38,901)
  • 1,500-10,000円(33,626)
  • 10,000-50,000円(15,281)
  • 50,000-100,000円(2,870)
  • 100,000円以上(1,344)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
91,961件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイルYAMAHA(ヤマハ)(392件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)YAMAHA(ヤマハ)(168件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(251件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイルYAMAHA(ヤマハ)(367件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(1L)ほか
当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
キースムーズ GA(グリーンエース)キースムーズGA(グリーンエース)(39件のレビュー)
539税込593
1本(90mL)
当日出荷
作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級アズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブルーSCYAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
フリーボンド容器 GA(グリーンエース)フリーボンド容器GA(グリーンエース)(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPEナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マシンオイル GA(グリーンエース)マシンオイルGA(グリーンエース)(5件のレビュー)
539税込593
1本(200mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。粘度(cSt)ISO VG 46粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラックアズワン品番64-8867-71
O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
●内径6.8×線径2.5
主な適合純正品番93210-07896主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ガスケット 4X8-24512-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 4X8-24512-00YAMAHA(ヤマハ)(32件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)ディスポシリンジ(オールプラ)GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
ガスケット 214-11198-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 214-11198-01YAMAHA(ヤマハ)(32件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
サイズM14主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーYAMAHA(ヤマハ)(178件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4YAMAHA(ヤマハ)(32件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106YAMAHA(ヤマハ)(25件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
ロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)ロート(ジョーゴ)GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PPRoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)120
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119YAMAHA(ヤマハ)(35件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
サイズM8主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ワッシャ プレート 90202-05187 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート 90202-05187YAMAHA(ヤマハ)(25件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90202-06010主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
フリーボンド容器 750g GA(グリーンエース)フリーボンド容器 750gGA(グリーンエース)(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
O-リング 93210-347A1 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93210-347A1YAMAHA(ヤマハ)(28件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●内径33.5×線径3.5
主な適合純正品番93210-34802主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ワッシャ プレート(481) 90201-10118 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート(481) 90201-10118YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番5CG-25844-00
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2通信距離(m)最大:10対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
O-リング(646) 93210-19123 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(646) 93210-19123YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番93210-19809主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ガスケット 90430-06014 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 90430-06014YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90430-06817主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
シール,コック 3AJ-24534-01 YAMAHA(ヤマハ)シール,コック 3AJ-24534-01YAMAHA(ヤマハ)(20件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番3AJ-24534-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
O-リング (26H) 93210-14579 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (26H) 93210-14579YAMAHA(ヤマハ)(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番93210-14104主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
シリコンオイル GA(グリーンエース)シリコンオイルGA(グリーンエース)(26件のレビュー)
649税込714
1本(100mL)
当日出荷
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース YAMAHA(ヤマハ)ヤマハグリースD対塩水腐食性グリースYAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
599税込659
1本(50g)
当日出荷
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)危険物の類別非危険物
オイル シール (45X56X6) 93105-45017 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (45X56X6) 93105-45017YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
カバー ダスト 2H9-18154-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ダスト 2H9-18154-00YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
O-リング(583 OIL CLEAN 93210-64297 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(583 OIL CLEAN 93210-64297YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
●内径63.5×線径3.9
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ナット U 95617-06100 YAMAHA(ヤマハ)ナット U 95617-06100YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番95601-06100主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
鉄工用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)鉄工用タップ・ドリルオイルGA(グリーンエース)(7件のレビュー)
529税込582
1本(100mL)
当日出荷
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
...