絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,795件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
    仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)長さL(mm)192仕上マットサテンピッチP(mm)160取付穴深さ(mm)14.5
  • ステンレス鋼製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
    用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
    付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
    材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー AILERON(エルロン)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
    付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)仕上ニッケルめっき/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定フック LAMP(スガツネ工業)

    固定フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    天井取付レール用のフックです。ワンタッチでレールに取り付け出来ます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
    質量(g)16耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応
  • BFキーロック LAMP(スガツネ工業)

    BFキーロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質質量(g)202仕上光沢クロメート処理耐荷重(N)500
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
    用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。ボタン操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)37.4幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
  • ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
    付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フリースライドロック専用アルミフレームです。
    材質アルミニウム合金種類手動式仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー LAMP(スガツネ工業)

    ストッパー

    LAMP(スガツネ工業)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
    質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化ガラス棚板 LAMP(スガツネ工業)

    強化ガラス棚板

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
    材質強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度切替機能付クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    角度切替機能付クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    -3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途環境試験機器、理化学機器等材質ポリアセタール(POM)質量(g)115種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    抜き差しトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
    用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜差し蝶番型仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
    質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
    取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)12
  • ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン 隠しドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
    付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6784-75RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類関連部品
  • ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
    用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
    材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)80耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドレール MRS40型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS40型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納フック NF-47D型 LAMP(スガツネ工業)

    収納フック NF-47D型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。
    用途キャビネット、車輌など質量(g)11種類収納タイプ奥行(mm)33.7取付け方法壁付け材質(フック)ポリカーボネート(PC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLNキャスター LAMP(スガツネ工業)

    PLNキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)203材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)14取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪
  • フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)

    フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
  • ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
    用途家具用付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製ミニスライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミ弓形ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
    用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
  • ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)4種類インサート型長さL(mm)16.2仕上素地幅W(mm)16.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製玉付回転フック

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)34種類標準奥行(mm)44仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフオープンステー LAMP(スガツネ工業)

    セルフオープンステー

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質鋼/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • 埋込取手 MN1115Z型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 MN1115Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5長さL(mm)140取付穴深さ(mm)18.5
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
    付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質亜鉛合金(ZDC)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル SJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応