絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス棚受 SMB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SMB-15R

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
    用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1372材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)6種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)30耐荷重(N)883棚受け金具棚柱用
  • スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)

    スライドコートハンガー

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
    付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ
  • アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
    材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート材質(本体)鋼(SPCC)ねじピッチ(mm)1.5表面処理クロメート材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)1372(140)ねじの呼びM10耐荷重(N)1372
  • レベリングボルト LAMP(スガツネ工業)

    レベリングボルト

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
    用途工作機械、自動販売機用材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
  • ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業)

    ダイカストモダンつまみ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25取付部めねじ
  • トランクハンドル LAMP(スガツネ工業)

    トランクハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
  • ステンレス鋼製片折ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製片折ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
    用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
    用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など付属品操作シール材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類ロック付重量用ステー
  • クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
  • マグネットフック LAMP(スガツネ工業)

    マグネットフック

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    マグネット2ヶをT字形に組み込んだ、ずり落ちにくい構造です。ロングセラー製品です。
    用途机、ロッカー、冷蔵庫、自動車、他質量(g)58種類標準奥行(mm)43.5取付け方法マグネット材質(フック)ABS樹脂付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
  • ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
    用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
  • Accuride 完全スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    Accuride 完全スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)

    B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
  • フラップステー LAMP(スガツネ工業)

    フラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147ステー種類フラップステー
  • ハンドル CJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル CJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー251F型、151F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー251F型、151F型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
    トラスコ品番224-1040
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • 天面取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    当日出荷
    劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。押し込むだけで取り付けられます。
    用途制御機器用。トラスコ品番158-8153材質クロロプレンゴム(CR)幅(mm)25.5ブラック高さ(mm)20適合板厚(mm)1~4寸法H2(mm)12.7取付穴寸法(mm)20.5適合ケーブル(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠(板金扉用) LAMP(スガツネ工業)

    シリンダー錠(板金扉用)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
    用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。トラスコ品番355-9220材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂シリンダー径(Φmm)19・22取付板厚(mm)0.1~9.0キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチボックスロック LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチボックスロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。
    用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)幅(mm)47全長(mm)70シルバー高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番
  • 加工治具 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    加工治具 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
  • 枠側面付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    枠側面付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイトルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルク裏蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、検査装置、各種自動機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    自動開閉 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納フック LAMP(スガツネ工業)

    収納フック

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
    用途キャビネット、車輌などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ACアダプター 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    別売品のACアダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属製マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ インサート取付仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ インサート取付仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    グリスレスのトルクヒンジです。インサート仕様です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応