カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(15)
- オフィスサプライ(61)
- オフィス家具/清掃用品(77)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品/機構部品(1,818)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,463)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(154)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(33)
- 医療・介護用品(5)
- その他(20)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

ステンレス鋼製フック XL-SF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)372.4[38]
ステンレス鋼製スライドレールSNS35W
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール273SL
LAMP(スガツネ工業)¥7,698~税込¥8,468~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上素地材質(レール)SUS304
ステンレス鋼製スライドレール 4658
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。種類スライド形段数3材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)26材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)88引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製 受座フック 03-1123SS
LAMP(スガツネ工業)¥629税込¥6921個当日出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-655SS
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個4日以内出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-613SS
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個当日出荷ファスナー用の受座フックです。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-502SS
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)30-570SS、30-502SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)225仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フラップステー LB-290A
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。寸法L1(mm)205寸法A(mm)190寸法B(mm)100寸法C(mm)290寸法L2(mm)178寸法L3(mm)186仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)340~500圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)500最小扉高さ(mm)340ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 フック RF-D35
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨適合ロープ径(Φmm)10以内吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個欠品中ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
スタンダードタイプ用 内部Oリング
LAMP(スガツネ工業)¥69~税込¥76~1個4日以内出荷クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。仕様内部Oリング材質ニトリルゴム色ブラック
スイングハンドル 507-92型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。材質ポリアミド色ブラック適合板厚(mm)1.5~2
スイングハンドル 207-92型
LAMP(スガツネ工業)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から4日以内出荷別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム材質ポリアミド
ジョイントシステム PJ型
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ導電タイプRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーキャップAS-C型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1セット3日以内出荷から4日以内出荷AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
キャスターT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
インサートめねじ
LAMP(スガツネ工業)¥14税込¥151個当日出荷M6用のインサートめねじです。仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質ポリアミド色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1セット3日以内出荷から4日以内出荷アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
アート引手 AT-70型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
TD27、TD28用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷ダンパーヒンジTD27、TD28専用のブラケットです。ブラケットの蓋部を取り外せるため、左右どちらにでもご使用いただけます。材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)15.6種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ PC2009I型
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー色マットシルバー外形寸法D(mm)72.5取付穴径d(Φmm)68.5
配線孔キャップ PC2004型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー色マットシルバー外形寸法D(mm)56.5取付穴径d(Φmm)52.5
棚ダボ SS-324型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥54税込¥591個当日出荷から4日以内出荷用途Φ5穴用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
掘込引手 3921型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2.5質量(g)115種類掘込引手取付穴深さ(mm)11
掘込引手 3512型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2質量(g)20種類掘込引手外径(Φmm)30取付穴深さ(mm)11
ランプ印 堀込レバーハンドル
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手