絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,795件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
  • ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質材質/仕上楓/素地種類つまみ仕上素地
  • ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH01型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH01型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
    ベルト長さ(m)2
  • プラスチックスライドレール SB-300R LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックスライドレール SB-300R

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
    材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ブラックブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタールスノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • プッシュつまみ PK03型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK03型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質つまみ/表面プレート:亜鉛合金(ZDC)、ケース本体/ラッチ本体/受座:ABS樹脂質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
  • ランプ印 つまみ SY型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 つまみ SY型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質黄銅種類つまみ
  • ランプ印 タイメート TIE-33型 ネクタイ33本掛 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 タイメート TIE-33型 ネクタイ33本掛

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、片寄ったりするのを防止します。
    付属品木ねじ材質ポリカーボネイト質量(g)50耐荷重(N)アーム部1ヶ所当たり2.94吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
  • ストッパーピン LAMP(スガツネ工業)

    ストッパーピン

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    19税込21
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕上有色クロメート処理
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
  • ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)76種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)18適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)70種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)24適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 100シリーズ ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
    用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。材質ポリアミドアイボリー種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
  • マグネット座(取手付)K-150型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット座(取手付)K-150型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
    用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)材質(本体)質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
  • ペントレー LAMP(スガツネ工業)

    ペントレー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    引き出し内に使うトレイです。
    材質プラスチックブラック高さ(mm)247質量(g)310幅W(mm)317
  • ベンチレーター LAMP(スガツネ工業)

    ベンチレーター

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
  • ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金シルバー種類その他
  • つまみ PO3410型 LAMP(スガツネ工業)

    つまみ PO3410型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)40種類つまみ高さT(mm)26
  • スライドレール 702-WT LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 702-WT

    LAMP(スガツネ工業)
    979税込1,077
    1組(2個)
    4日以内出荷
    鋼製の白塗装レールです。
    材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっきホワイト種類ローラ形段数2推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装
  • スライドハンガー LAMP(スガツネ工業)

    スライドハンガー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
  • スペーサー DP型 LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー DP型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
    用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。付属品キー、リング、受座(2種類)材質樹脂適合品番面付シリンダー錠508型
  • ステンレス鋼製ハンドル I1014型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル I1014型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上高さ(mm)35グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
  • ステンレス鋼製つまみ 83型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ 83型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×45材質ステンレス鋼(SUS304)種類つまみ
  • コネクター CC LAMP(スガツネ工業)

    コネクター CC

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    保持力80kgfのキャッチ式締結部品です。
    材質ポリアセタールブラック質量(g)3.9推奨ねじCCオス/サラ木ねじ呼び3.8、CCメス/サラ木ねじ呼び3.1
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業)

    REELL トルクヒンジ PHCS型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
  • PEMKO ドアボトム LAMP(スガツネ工業)

    PEMKO ドアボトム

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
    用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。仕様床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります仕上シルバー
  • P&S 安全ピン LAMP(スガツネ工業)

    P&S 安全ピン

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ガラス用クランプを使用する際、ガラスを固定するために使用する安全ピンです。最上部のクランプに使用します。
    付属品樹脂チューブ材質(本体)ステンレス鋼
  • P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス 4870ZN

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
  • P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2884

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • P&S プレートサポート2881 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2881

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • M6インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    M6インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷
    締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
    材質ポリアミドナチュラル質量(g)0.3
  • ITALIANA アジャスター IT6520型 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA アジャスター IT6520型

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。
    用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっきグレーシリーズITALIANA仕上クロメート処理/グレー付加機能小口埋込耐荷重N(kgf)1470(150)耐荷重(N)1470
  • HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI コートフック 477-90-010型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
    材質ポリアミド種類標準奥行(mm)45シリーズHEWIシリーズ取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    材質/仕上鋼/クロームめっき種類その他仕上クロムめっき
  • d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)

    d line コート掛

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
  • 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)

    20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    45税込50
    1個
    4日以内出荷
    ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
    適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理