カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(15)
- オフィスサプライ(61)
- オフィス家具/清掃用品(77)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品/機構部品(1,818)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,463)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(154)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(33)
- 医療・介護用品(5)
- その他(20)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品

ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40取付可能天井厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)5日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。仕様インセット扉用材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)5日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。仕様インセット扉用材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)5日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。付属品十字穴付き特殊ねじ6×13仕様インセット扉用材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)5日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。仕様インセット扉用材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下
UV接着用マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷UV接着用のマグネットキャッチです。 本体は筐体、受座は扉にUV接着します。材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨保持力(N)20
UV接着用ボルトロック
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。付属品取付治具材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
UV接着用ガラス棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷UV接着用の棚受です。 UV接着なので裏面もきれいに見せることができます。 クリアな仕上でつまみが目立ちません。材質ガラス耐荷重(N)200
UV接着用高さ調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷UV接着用の棚受です。 接着後に十字穴を回すことで最大1 mmまで棚板の高さ調整ができます。材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨色ブラック耐荷重(N)200
ポイントフィックス 3130SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。付属品パッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじタッピンねじ呼び4適合ガラス厚(mm)10~12
ポイントフィックス 3132SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。 丸穴加工用です。 手で回して締めます。付属品保護チューブ (2ヶ)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)適合ガラス厚(mm)4~8
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷から5日以内出荷手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型
LAMP(スガツネ工業)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。付属品回転止めピン質量(g)550推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。付属品回転止めピン質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。質量(g)390耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
d line レバーハンドル 12-8003型
LAMP(スガツネ工業)¥88,980~税込¥97,878~1セット5日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション種類屋内用
d line レバーハンドル 14-0416型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
戸当りマグネットキャッチ 受座パッキン HT-MSG62型
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個5日以内出荷HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。用途シャワーブースなど
d line ラッチ錠 14-3476-P4-028
LAMP(スガツネ工業)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング色ブラック質量(g)330
d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型
LAMP(スガツネ工業)¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)仕様表示器付質量(g)460適合ガラス厚(mm)8~12
固定ガラス用取付金具 M8209
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様上部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8205
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様L字欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)1290ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8206
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。仕様L字欄間用戸当り材質アルミニウム合金質量(g)1290仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8208
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。仕様下部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)380ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8204
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。仕様欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8207
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて使用します。仕様欄間用戸当り材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)205ガラス厚(mm)10、12
フロアヒンジ MCHD1型 交換用カバープレート
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷フロアヒンジMCHD1型の交換用カバープレートです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
フロアヒンジ MCHD1型
LAMP(スガツネ工業)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム付属品カバープレート仕様確度保持機能装置なし
欄間・壁用ピボット金具 M1041型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
下部コーナー金具 M1011型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
下ピボット M1735型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。付属品カバープレート適合扉高さ(mm)2200以下主材質黄銅、アルミニウム合金適合扉質量(kg)66以下
下部コーナー金具 M100E10QT型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。ガラス厚(mm)8/10/12/13.5