絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 欄間・サイドパネル用戸当り M1060型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用戸当り M1060型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ブラケット M1075型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用戸当り M1070型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型

    LAMP(スガツネ工業)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • 欄間・壁用ピボット金具 M100E41型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ピボット金具 M100E41型

    LAMP(スガツネ工業)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
  • 上部コーナー金具 M1021型 LAMP(スガツネ工業)

    上部コーナー金具 M1021型

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • 上部コーナー金具 M100E21型 LAMP(スガツネ工業)

    上部コーナー金具 M100E21型

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
  • 上ピボット金具 M100E27型 LAMP(スガツネ工業)

    上ピボット金具 M100E27型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
    タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
  • d line 表示器付カマ錠 14-3479型 LAMP(スガツネ工業)

    d line 表示器付カマ錠 14-3479型

    LAMP(スガツネ工業)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
    付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)280
  • ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクプレート LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    面付カマ錠HCZ-80型用のストライクプレートです。
    仕様木扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
  • 面付カマ錠 ストライクボックス HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)

    面付カマ錠 ストライクボックス HCZ-80型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    面付カマ錠HCZ-80型用のストライクボックスです。
    質量(g)500
  • 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)

    面付カマ錠 HCZ-80型

    LAMP(スガツネ工業)
    95,980税込105,578
    1セット
    5日以内出荷
    ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
    用途木扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)33~45
  • 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)

    面付カマ錠 HCZ-80型

    LAMP(スガツネ工業)
    95,980税込105,578
    1セット
    5日以内出荷
    ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
    用途ガラス扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)10~12.7
  • ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製面付カマ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    239,800税込263,780
    1セット
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
    付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L適合板厚(mm)10~12.7
  • ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製面付カマ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    71,980税込79,178
    1セット
    5日以内出荷
    ZL-2402-G用のストライクプレートです。
    仕様ガラス・木扉兼用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
  • アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
    仕様扉1枚の必要数(本):2材質エラストマー(TPE)寸法(mm)3000ライトグレー
  • 配線孔キャップ QC91型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ QC91型

    LAMP(スガツネ工業)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。 回り止め付きのため取付後にずれません。
    材質ABS樹脂、エラストマー質量(g)36取付穴径(Φmm)80(加工)
  • 配線孔キャップ HC91型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ HC91型

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
    質量(g)33
  • プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-10に必要なプロテクターです。 扉が傷つくのを防ぎます。
    材質ポリアセタール(POM)グレー
  • 丁番座金 LAMP(スガツネ工業)

    丁番座金

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-10に必要な丁番座金です。
    材質/仕上鋼(SPCC)・亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき
  • 垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 パーツセット内部品

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
    材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
  • 丁番座金 LAMP(スガツネ工業)

    丁番座金

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-360に必要な丁番座金です。
    材質/仕上鋼/ニッケルめっき
  • ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型 LAMP(スガツネ工業)

    ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落としたミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上は幅広い空間にマッチします。
    用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
  • スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
    仕様ワイドコンセント寸法(mm)70×120×9.2質量(g)89
  • スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。 ワイドスイッチ仕様です。
  • スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
    仕様3連寸法(mm)166×120×7.2質量(g)175
  • ワイヤレス充電器 貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 貫通穴取付

    LAMP(スガツネ工業)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ材質鋼、ポリカーボネート(PC)質量(g)83入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)5
  • ワイヤレス充電器 急速充電タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 急速充電タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 テーブル天板での埋込取付が可能です。 15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ仕様充電器本体質量(g)115入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)15
  • ワイヤレス充電器用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電器PUK3-15W用カバーです。
    適合PUK3-15W材質ポリカーボネート(PC)質量(g)14
  • 埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16材質ポリカーボネート(PC)質量(g)50ポート数2コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5出力電流(A)合計2.1最大電力(W)15
  • 埋込スイッチ EN5002型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込スイッチ EN5002型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
    用途ホテル、住宅など材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)グレー定格電圧(V)AC300定格電流(A)15回路方式3路
  • 埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2
  • コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMF-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型質量(g)56
  • コンセントプレート DMFH-EA型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH-EA型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 5口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)25口数5口
  • カップカバー J95CC型 LAMP(スガツネ工業)

    カップカバー J95CC型

    LAMP(スガツネ工業)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
    仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用質量(g)3.2
  • ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392