カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(15)
- オフィスサプライ(61)
- オフィス家具/清掃用品(77)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品/機構部品(1,818)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,463)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(154)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(33)
- 医療・介護用品(5)
- その他(20)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
49ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品

ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
リフトアシストステーWind用 天井取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。 Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。 天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本質量(g)261
リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
ソフトダウンワイヤーステー IT46型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)仕様ソフトダウン質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
フリクションワイヤーステー IT46型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)仕様フリクション質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷ソフトダウンステー Pacta(パクタ)用のドロップ丁番です。 扉幅が900 mm以上の場合にご使用ください。 ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。質量(g)80
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下ガラス厚(mm)8~12
ブラケット HA-AF-BKT型
LAMP(スガツネ工業)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。仕様HA-AF型用材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ
ガラス用パッキン
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791本4日以内出荷アルミフレーム19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)3000色ナチュラル
アルミフレームコーナーコネクター
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281セット(4個)4日以内出荷Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8仕様1組4個材質亜鉛合金質量(g)275
アルミフレーム 19mm厚タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。長さ(mm)3000質量(g)1360適合ガラス厚(mm)4
アルミフレーム 26mm厚タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。 26mm厚タイプです。長さ(mm)3000質量(g)1820適合ガラス厚(mm)4
ガラス丁番 GS-GH50型
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1セット(2個)4日以内出荷大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT適合扉高さ(mm)2500以下適合扉幅(mm)900以下
面付用受座 GS-GH20-MU型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個シリーズGS-Gシリーズ
面付用受座
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個色ブラックシリーズGS-Gシリーズ
隠し丁番Air オープン仕様
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。仕様オープンタイプ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
隠し丁番Air ソフトクローズ仕様
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2個)5日以内出荷ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。仕様ソフトクローズ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
吊込治具
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621セット(3個)4日以内出荷HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。材質ポリアセタール(POM)色レッド質量(g)4
スライド式マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷本体は面付けタイプで、インセット扉、かぶせ扉のどちらにも使えます。 ステンレスカバー付で優美なデザインです。材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)質量(g)28.5吸着力(N)10.8アズワン品番64-6787-32
キャビネット吊金具
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき質量(g)250耐荷重(N)1960/2個
キャビネット吊金具 補強アルミプロファイル
LAMP(スガツネ工業)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷キャビネット吊金具の補強部品です。材質アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理タイプ重量用タイプ/側板固定 PAT.P
キャビネット吊金具 本体カバー
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個4日以内出荷キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)材質ポリアミド(PA)色ホワイト質量(g)18
棚受ホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581本11日以内出荷アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダー10mm樹脂パネル専用です。仕様ウォールシステムフルクすシリーズ色ブラック寸法W(mm)1820仕上アルミニウム合金/アルマイト処理マット調耐荷重(N)147
棚受ホルダー専用エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401セット(2個)11日以内出荷アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダー専用エンドキャップ左右一組。仕様ウォールシステムフルクすシリーズ材質ABS樹脂色ブラック
棚受ホルダーⅡ専用エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951セット(2個)11日以内出荷アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダーⅡ専用エンドキャップ左右一組。材質ABS樹脂色ブラック
ベースパネル ONE
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481本11日以内出荷取付ピッチを自由に設定可能。 点と線の構成が自由につくれます。 伝度キャップ(EX018-45)1本につき2ヶ付。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス25/ONE材質/仕上アルミニウム合金/ブラックアルマイト処理マット調長さL(mm)1820
ベースパネル25用 エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491セット(2組)11日以内出荷ベースパネル25専用エンドキャップ左右兼用。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用材質ABS樹脂色ブラック
ベースパネルONE用 エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥259税込¥2851セット(2個)11日以内出荷ベースパネルONE専用エンドキャップ左右兼用。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス25/ONE材質ABS樹脂色ブラック
トップカバー
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681本11日以内出荷ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3640仕上アルマイト処理マット調
エンドキャップ2W
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個11日以内出荷ベースパネル250/750エンド部分に使用します。 ONEで直付でのご使用はできません。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用材質ABS樹脂色ブラック
エンドキャップ1W
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個11日以内出荷ベースパネル250/750エンド部分に使用します。 ONEで直付でのご使用はできません。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用材質ABS樹脂色ブラック
ボトムカバー
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781本11日以内出荷ベースパネル250/750兼用のボトムカバーパネル取付けの基準となります。 取付ネジは別途ご用意ください。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3640仕上アルマイト処理マット調
ベースパネル 250
LAMP(スガツネ工業)¥69,980税込¥76,9781枚11日以内出荷面を構成するベースパネル25mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3640仕上アルマイト処理マット調