絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エッジシール LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール

    LAMP(スガツネ工業)
    9,698税込10,668
    1本
    6日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の吊元や戸先、または下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.2透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)300×1.2×1.65
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ガラス扉に取り付けるハンドルです。 両面テープ(別途)で接着します。
    材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルがフラットに収まる、ケースロック付きのラッチハンドルです。 扉閉時にハンドルが出っ張らないため、デッドスペースが生じません。 マグネット吸着により自動でラッチがかかるため、開閉操作がスムーズで、がたつきもありません。 また、ラッチは樹脂でコーティングしているため、金属音がせず、静かです。 ハンドルやラッチが出っ張らないため、隠し丁番やフラットパーティションと併用すると、よりフラットな扉・間仕切りにできます。
    材質亜鉛合金仕上サテンニッケルめっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)2.2×19×4.3
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
  • ポイントフィックスアームタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスアームタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上
  • プレートサポート ガラス用棚受(旧2887型) LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受(旧2887型)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。 (システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
  • プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型) LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型)

    LAMP(スガツネ工業)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×5.95×4
  • プレートサポート ガラス用棚受2881型 LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受2881型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.119仕上鏡面仕上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
  • 屋外用ベルトパーテーション 支柱のみ LAMP(スガツネ工業)

    屋外用ベルトパーテーション 支柱のみ

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です。 別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます。 行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。
    用途工場内部や各種施設での人の誘導に。
  • 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型

    LAMP(スガツネ工業)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    用途食品加工機械など質量(g)16吸着力(N)39.2推奨ねじトラス小ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金質量(g)332寸法L1(mm)224寸法L2(mm)176寸法P(mm)200仕上アルマイト処理寸法H1(mm)101寸法H2(mm)77耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクボールジョイント SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    本体厚さ5mmの面付超薄型デザイン。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。
    付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)材質ポリカーボネート(PC)質量(g)213出力(W)15入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)。パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。
    付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ材質ポリカーボネート(PC)ホワイト質量(g)425出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用AGV用キャスター GRDE型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用AGV用キャスター GRDE型

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型

    LAMP(スガツネ工業)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)ブラウン材質(本体)材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし材質(プレート)付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型

    LAMP(スガツネ工業)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーンシフター LAMP(スガツネ工業)

    シーンシフター

    LAMP(スガツネ工業)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
    用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など仕様自在質量(g)9000材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
  • 超重量用フロアロック LAMP(スガツネ工業)

    超重量用フロアロック

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など。耐荷重1.5tの超重量用です。材質ブラック質量(g)6500仕上塗装耐荷重(N)14700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
    グレー質量(g)560使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
  • ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
    グレー質量(g)1486使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4
  • ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型

    LAMP(スガツネ工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)7.5
  • (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル LAMP(スガツネ工業)

    (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。トラスコ品番367-7743材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)190質量(g)70寸法L1(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)10許容荷重(N)1860使用荷重(kN)1.86
  • (110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル LAMP(スガツネ工業)

    (110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具仕様SUS316トラスコ品番367-7731材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)749質量(g)220寸法L(mm)72寸法D(mm)12寸法B(mm)24許容荷重(N)7350使用荷重(kN)7.35
  • (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
    トラスコ品番346-3376電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)

    (140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
    付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)仕様スタッドボルト:M5トラスコ品番225-5172材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)長さ(mm)16.5幅(mm)35厚さ(mm)15全長(mm)16.5シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-8874RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ