絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • (100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業)

    (100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6582材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • (100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業)

    (100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-0207材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • (100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業)

    (100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6544材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • (100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業)

    (100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番224-5643材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    (120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    上下調整機構付(±2.5 mm) 厚み:0 mm(標準厚) 特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。 H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。
    材質仕上ニッケルめっき
  • 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
    材質ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
  • HG-PA300 AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    HG-PA300 AS対応ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
  • 延長ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    延長ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです。
    ブラック
  • PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)100
  • PLCインターフェースQZD070690型 LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
    付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)質量(g)400
  • 延長ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    延長ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    コントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルです。
    ブラックコード長さ(m)2.5適応マルチリフト ML2型
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様 角型ねじカバー LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様 角型ねじカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
  • 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-DN型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
    材質亜鉛合金(ZDC)仕上ホワイトブロンズめっき
  • アルミ押出ハンドルHA-SQB型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-SQB型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQS型があります。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)41耐荷重(N)400
  • 高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    高剛性スイベルトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど仕様偏荷重対応タイプ材質シルバー質量(g)1330仕上光沢クロメート処理垂直許容荷重(N[kgf])600
  • ステンレス鋼製隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
    用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)仕様三次元調整機能付材質ステンレス鋼仕上ヘアライン仕上耐荷重(N[kgf])/ペア80
  • HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S LAMP(スガツネ工業)

    HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)69仕上バレル研磨
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。ZweiLシリーズのハンドルをガラスに取り付けるための丸座です。適応ガラス厚は4、5、6 mmです。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)種類その他仕上(本体)Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 取手 LAMP(スガツネ工業)

    取手

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)85長さL(mm)122グリップ径(Φmm)10仕上(本体)クロムめっき取付け方法めねじピッチP(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)30U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)25取付長(mm)6材質(取付部)アルミニウム合金
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
  • 家具脚用グライド DUO用ベース がたつき補正仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド DUO用ベース がたつき補正仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    DUOタイプ専用のベースです。 がたつきを補正します。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16材質ポリアミド(PA)ブラック
  • 家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    759税込835
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    DUOタイプ専用のベースです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16材質ポリアミド(PA)
  • 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ハード仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ハード仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。 スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。 ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。
    用途スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど、ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど材質ポリアセタール(POM)/革繊維
  • 家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。 ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。 スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。
    用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど、スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど材質ウールフェルト/ポリアセタール(POM)
  • 家具脚用グライド SLIM用ベース 静音仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド SLIM用ベース 静音仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    SLIMタイプ専用のベースです。 吸音性に優れたエラストマーと一体になった仕様です。
    付属品十字穴付き皿タッピンねじ2.5×16材質ポリアミド(PA)、エラストマー(TPE)ブラック
  • 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。 ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。
    用途ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど材質革繊維ブラック内径(Φmm)14
  • 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ スムーズ仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ スムーズ仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。 スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。
    用途スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど材質ポリアセタール(POM)ホワイト内径(Φmm)14
  • 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1セット(16個)
    当日出荷から9日以内出荷
    家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。 ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。
    用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど材質ウールフェルトブラック内径(Φmm)14
  • キャップ IT6346-1010EA(BL) LAMP(スガツネ工業)

    キャップ IT6346-1010EA(BL)

    LAMP(スガツネ工業)
    38税込42
    1個
    4日以内出荷
    調節ねじ操作用穴を塞ぐキャップです。 ブラックが新しく加わりました。 【適応品】 IT6342-0010 IT6342-0020 IT6342-0500、-0510
    材質ABS樹脂ブラック適合品番IT6342-0010、IT6342-0020、IT6342-0500、-0510
  • 埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ LAMP(スガツネ工業)

    埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
  • 埋込式USB・ACコンセント 16R-016型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込式USB・ACコンセント 16R-016型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
  • 埋込式USB・ACコンセント 15-017型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込式USB・ACコンセント 15-017型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
  • 後付式USB・ACコンセント 18-011-W LAMP(スガツネ工業)

    後付式USB・ACコンセント 18-011-W

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格電圧・電流(AC口(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
  • 表記シール DM-LABEL コンセントカバー・ワイヤレス充電器用 LAMP(スガツネ工業)

    表記シール DM-LABEL コンセントカバー・ワイヤレス充電器用

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1枚
    4日以内出荷
    カバー表面や貼付面に貼る透明なシールです。 コンセントカバーの表面やカバー近くの取付面などに貼って使用します。 1シートで10種類、40枚のシールが使えます。 暗い色の面に貼ってもマークは見えます。 埋め込まれたワイヤレス充電器の場所を示したりできます。
    シートサイズ(mm)A6(105×148)