カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(31)
  • サンワダイレクト(25)
  • グリーンハウス(23)
  • SanDisk(サンディスク)(23)
  • 佐藤計量器製作所(21)
  • サンワサプライ(15)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](15)
  • セルスター(15)
  • エレコム(14)
  • TRANSCEND(トランセンド)(13)
  • MCO(12)
  • Gigastone(10)
  • 共立電子産業(9)
  • SecuSTATION(9)
  • JVC(8)
  • FIRSTCOM(8)
  • TEAC(7)
  • アズワン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32gb sd」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SO-DIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:PCIe アダプターを使用したオプションRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 18ベイ 2U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h1887XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h1887XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元などのビジネス要件に対応する理想的なストレージソリューションを提供しています。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり消費電力(W)148.94寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×511.2本体質量(kg)14.87インターフェースSATA III/(タイプA)USB3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps×4メモリーシステム:16GB ECC DDR4、128GB(32GB×4)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)表示LEDステータス(緑/赤)・LAN(緑)・USB(青)・HDDステータス(緑/赤)保証期間(標準)5年使用CPUインテル Xeon E-2334プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数4、スレッド数8)、アーキテクチャー:64ビット x86互換性3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ/2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:ECC UDIMM DDR4×4、PCIe:3(Gen4 x4×2+Gen 4 x8×1)保管温度範囲(℃)-20~70ファン4×60mm、DC12VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40フォームファクタ2Uラックマウントベイ数18(3.5インチSATA×12+2.5インチSATA×6)RAID機能RAID Z/RAID 0・1・5・6・10・50・60電源ユニット550W(×2) PSU相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)Ethernetポート(2.5G/1G/100M)×2、10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M)×2
  • QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応 QNAP

    QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応

    QNAP
    169,800税込186,780
    1台
    17日以内出荷
    コンパクトで高性能の TS-435XeU は、ショートデプス・ラックマウントフォームファクターでのプロフェッショナルレベルのクアッドコアNASソリューションを提供します。10GbE SFP+および2.5GbE接続性を搭載しており、またM.2 NVMe SSDスロットによってキャッシュアクセラレーションを実現し、バックアップ/復元のような毎日のタスクを効率化することで、より高い生産性を実現するチーム共同作業をビジネスにおいて可能にします。スペースを有効に活用するショートデプス設計により、 TS-435XeU は小型のメディアキャビネットや配線の多い場所へのインストールが容易です。豊富なビジネスアプリケーション (ファイル共有、スナップショット保護、コンテナ化、クラウドストレージゲートウェイ、ビデオストリーミングなど)や、拡張可能なストレージ容量、インストール・オン・デマンドアプリケーションに対応する TS-435XeU は、理想的なコスト効率のエントリーレベルラックマウントNASです。
    仕様M.2 スロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット、ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)、暗号化エンジン:あり、浮動小数点演算ユニット:ありインターフェースUSB 2.0、USB 3.2 Gen 1使用CPUMarvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4コア 2.2GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(1×32)、システム:4 SODIMM DDR4、フラッシュ:4(デュアルブートOS保護)ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 22ベイ 3U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 22ベイ 3U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h2287XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h2287XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:32 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2336 プロセッサー(12M キャッシュ、2.90GHz、6コア、12スレッド)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ22 (16×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
  • QNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 5 7000 series 6-core/12-thread processor, burst up to 5.1 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP

    QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載

    QNAP
    649,800税込714,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Core i5-12400 プロセッサー(18M キャッシュ、最大 4.40GHz、6コア、12スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリのアプリケーションなど、TVS-h874は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:32 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Core i5-12400 6 コア/12 スレッド プロセッサー、最大 4.4 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 770RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h3087XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h3087XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:64 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2378 プロセッサー(16M キャッシュ、2.60GHz、コア数 8、スレッド数16)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30 (24×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
  • QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応 QNAP

    QNAP 1U 4ベイ ラックマウントタイプ NAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 PCIe Gen 4対応

    QNAP
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    17日以内出荷
    TS-h987XU-RPは、次世代インテル Xeon E-2344プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数 : 4)を搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスを取りながらHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h987XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元に対するビジネス要件に対応する理想のストレージソリューションとなります。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:16 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2334 プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ U.2/U.3 NVMe PCIe ソリッドステートドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイは最大 7mm 高さのドライブのみをサポートします。スロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ9 (4×3.5 インチ SATA + 5×2.5 インチ U.2 PCIe / SATA)
  • QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP

    QNAP 10GbE対応ZFSストレージ

    QNAP
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    17日以内出荷
    2UラックマウントTS-h1886XU-RP R2は、12個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイ、6つの2.5インチSATA 6Gb/s SSDスロットを装備して10GbEと4つの2.5GbE接続性能に対応し、さらに最大128 GBの DDR4エラーコレクティングコード(ECC)を備えたIntel Xeon D-1622クアッドコアプロセッサを搭載しています。ZFSベースのQuTS hero オペレーティングシステム上で稼働する TS-h1886XU-RP R2 は、高信頼性を備えたサーバー級のパフォーマンスを実現します。重要業務のファイルサーバー、仮想化サーバー、共同ビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリアプリケーションなど、どのような用途にも最適な3年保証付きTS-h1886XU-RP R2は、高パフォーマンスで費用対効果の良いNASソリューションを提供します。
    仕様●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Xeon D-1622プロセッサー(6M キャッシュ、2.60 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイフロント:12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s後部:6×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS

    QNAP
    3,698,000税込4,067,800
    1台
    17日以内出荷
    デュアルIntel(R) Xeon(R) Silver 4300プロセッサおよび24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイ装備のQNAP製フラッグシップNVMe オールフラッシュストレージ TDS-h2489FU は、高いランダムリード/ライト IOPS性能で、I/O集中型および遅延に敏感なアプリケーションに対応します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムのSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling)を備えた TDS-h2489FU は、現代のデータセンター、仮想化、重要業務のバックアップ/復元作業に対するニーズを満たします。
    仕様●M.2 SSDスロット:2スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×4またはSATA 6Gb/sスロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×2またはSATA 6Gb/sNVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB (32×32 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU2 x Intel Xeon 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5インチベイ:2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24)2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4×4 ソリッドステートハードドライブスロットメモリー:32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと)RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24 (16×2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8×2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps)本体にはSSDは付属していません。
  • QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:64 GB UDIMM DDR5 (2×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP タワー型 6ベイ インテル Core i3-12100 プロセッサー搭載 QNAP

    QNAP タワー型 6ベイ インテル Core i3-12100 プロセッサー搭載

    QNAP
    479,800税込527,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h674 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップおよびリカバリアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h674は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h674は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB SODIMM DDR4 (1×16 GB)、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 730RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    17日以内出荷
    高性能環境向けに設計された TS-h2477AXU-RP は、24 ベイ SATA ドライブ対応とデュアル PCIe Gen 5 M.2 SSD スロットを搭載し、大規模なストレージ ボリュームや超高速なデータアクセスに対応します。冗長電源により、ミッションクリティカルなワークロードでも途切れない運用を実現。AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサーと ZFS ファイルシステムを搭載し、エンタープライズレベルのデータインテグリティと保護を提供します。ファイルサーバー、仮想化プラットフォーム、長期データアーカイブ、メディア制作、大規模監視録画を行う中規模から大規模チームに最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 Pro 7000 シリーズ 8 コア/16 スレッド プロセッサー、最大 5.3 GHz ブーストAMD Radeon グラフィックス、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:AMD Radeon GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS

    QNAP
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    17日以内出荷
    AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサを搭載した 12 ベイ SATA オールフラッシュ NAS TS-h1277AFX は、パフォーマンスと拡張性を再定義し、マルチメディアクリエイターのための理想的なストレージソリューションを提供します。ZFS ベースの QuTS hero オペレーティングシステムと組み合わせることで、比類のないデータ整合性、システムの信頼性、および高度な SSD 最適化を実現します。 TS-h1277AFX は 2.5/10/25GbE の高速接続をサポートしており、低遅延の 4K/8K ビデオ編集、ビジュアルエフェクト(VFX)ワークフロー、チームコラボレーション、大容量ファイル転送に最適なパートナーです。クリエイターは技術的な障壁を気にすることなく、自分の作品に完全に集中できます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー192 GB (4×48GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 ECC、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 9000 シリーズ 8C/16T 3.8 GHz、最大 5.5 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x DDR5 UDIMMプロセッサーグラフィック:AMD Radeon iGPURoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×2.5 SATA 6Gb/s本体にはSSDは付属していません。
  • QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS

    QNAP
    489,800税込538,780
    1台
    17日以内出荷
    ハイブリッドストレージによるパフォーマンスとコストのバランス幅広いビジネスIT環境向けに設計された、高性能の TS-1655 は、12個の3.5インチSATAドライブベイ (HDD用)および4つの2.5インチSATAドライブベイ (SSD用)を搭載し、そして2.5GbEの高速接続を実現しています。パワフルな8コア Intelプロセッサー搭載の TS-1655 は、チーム間のファイル共有、コラボレーション、バックアップ、障害復旧、仮想化、大量のデータ転送を対象とした、安全で拡張性の高い、完全なビジネス向けストレージソリューションを提供します。TS-1655 はQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされ、複数の地点に展開されたNASモデルに適合させる必要のあるビジネスにとって理想的です。
    仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×2 スロット●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチベイ3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブ2.5インチベイ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ + 4×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP

    QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS

    QNAP
    499,800税込549,780
    1台
    17日以内出荷
    コンパクトな2UラックマウントTS-873AeU-RPは、AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコア/ 8スレッド2.2GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続を1つのシャーシに組み合わせたものです。前世代と比較して、TS-873AeU-RPは、NVMeSSDキャッシュアクセラレーションまたはEdgeTPUを利用したAI画像認識用に2つのM.2PCIe Gen3 x1ポートで拡張されています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンや集中的なマルチユーザーアクセスなど、リソースを必要とするアプリケーションやタスクに取り組むための優れた選択肢となっています。わずか11.7インチ(297.4 mm)のスペース効率の良い短い奥行きの設計により、小さなメディアキャビネットやケーブルの多い場所に簡単に設置できます。 TS-873AeU-RPは、システムの稼働時間を最大化するために2つの冗長電源ユニットも備えています。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS QNAP

    QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS

    QNAP
    369,800税込406,780
    1台
    17日以内出荷
    大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ (HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ (SSD用)、またIntel QuickAssist Technology (QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。QTSオペレーティングシステムが標準搭載されているTS-855Xは、 必要に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。TS-855XはQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされるため、長期プロジェクトへの導入に適合するNASモデルをお探しの企業にとって理想的です。
    仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 3×4 slots●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives2.5-inch bays:2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリ対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ + 2×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS

    QNAP
    999,800税込1,099,780
    1台
    30日以内出荷
    Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。 ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。 高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。
    仕様(フォームファクター)タワーセット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセット、USBコピーUSBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbpsポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-THDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒ベイ数8電源ユニット350W、100~240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー