1,122件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    ・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。
    用途サーバーラック、制御盤扉仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
    用途サーバーラック、制御盤扉材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
    用途サーバーラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンディバイダー ホワイト ジョー・プリンス竹下

    キッチンディバイダー ホワイト

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンディバイダー ブラック ジョー・プリンス竹下

    キッチンディバイダー ブラック

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンディバイダー クローム ジョー・プリンス竹下

    キッチンディバイダー クローム

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏板(100×10×t=2.3) ジョー・プリンス竹下

    裏板(100×10×t=2.3)

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    ・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
    用途裏蝶番の裏板材質冷間圧延鋼板(SPCC)取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションロックBタイプ用裏板 ジョー・プリンス竹下

    コンビネーションロックBタイプ用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    用途板厚1.2~1.6mmの扉用付属品皿タッピングネジ3本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.2~1.6許容荷重(N[kgf])39.2 (1個:4)
  • ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ステー

    ジョー・プリンス竹下
    28,500税込31,350
    1個
    9日以内出荷
    ・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
    用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12
  • 鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    ・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
  • 鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ・取付扉厚25~35mm対応です。 ・カブセ扉用の裏蝶番です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
  • ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKQ型

    ジョー・プリンス竹下
    1,615税込1,777
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
    用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKP型

    ジョー・プリンス竹下
    2,375税込2,613
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
    用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • Pコンキャップ ジョー・プリンス竹下

    Pコンキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    941税込1,035
    1個
    7日以内出荷
    ・Pコンセパレート穴用キャップです。・取り付け簡単です。
    材質ブナ材仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pコンフック ジョー・プリンス竹下

    Pコンフック

    ジョー・プリンス竹下
    1,359税込1,495
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・Pコンセパレート穴用フックです。・取り付け簡単です。
    材質ブナ材仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    ハイマウント(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
    用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダーラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    ・防塵シャッター付きです。
    用途一般機器、機械付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種類シリンダーラッチ仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~11RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    つまみラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    ・扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
    用途一般機器、機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック付ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    カムロック付ソレノイドラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    ・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・通電を解除すると自動で施錠されます。・停電時には付属の鍵で解錠可能です。
    用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本その他通電時間最大30秒材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)定格電圧DC12V仕上ニッケルメッキコネクタXH2.54操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。定格電流(mA)DC700取付板厚(mm)~7mmリード線AWG24(赤)+(青)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライオンノッカー ジョー・プリンス竹下

    ライオンノッカー

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ライオンのドアノッカーです。 。・取付方法はドアにボルト穴を貫通させて、ナットで固定します。
    材質真鍮仕上ブロンズ
  • ステンレスガラス用ノブ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ノブ

    ジョー・プリンス竹下
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付穴寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレス枠付ガイドローラー ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付ガイドローラー

    ジョー・プリンス竹下
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    付属品皿ネジ2本、専用ナット2個材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレスレール連結プレート ジョー・プリンス竹下

    ステンレスレール連結プレート

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    付属品六角ボルト2本材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • 枠付ガイドローラー ジョー・プリンス竹下

    枠付ガイドローラー

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    付属品皿ネジ2本材質熱間圧延鋼板(SPHC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上粉体塗装
  • レール連結プレート ジョー・プリンス竹下

    レール連結プレート

    ジョー・プリンス竹下
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    付属品六角ボルト2本材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレス天井継受 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス天井継受

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレスプレート ジョー・プリンス竹下

    ステンレスプレート

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ボトムストッパー ジョー・プリンス竹下

    ボトムストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)
  • ステンレス横継受 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横継受

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • 天井継受 ジョー・プリンス竹下

    天井継受

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上粉体塗装
  • プレート ジョー・プリンス竹下

    プレート

    ジョー・プリンス竹下
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • 横継受 ジョー・プリンス竹下

    横継受

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上粉体塗装
  • ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    ・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
    用途ガラス扉付属品スポンジゴム3個仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810
  • 防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック付属品シリンダーキー1本、専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
  • スイングハンドル  大 ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル 大

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
  • ディンプルロック 胴長 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック 胴長

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途木製家具、建具、点検口付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)タイプ違い仕上クロームメッキ+ニッケルメッキ鍵違い数約1500通りRoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)対応ガラス:8~12取付ねじ#1、#2、#3:M6/#4:M8表面仕上げ鏡面研磨(MST)
  • 木製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下

    木製扉用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    用途木製扉への取り付け取付板厚(mm)16 ~ 20RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12