カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品

ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)
ジョー・プリンス竹下¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
OT-B090-SUS用受金具
ジョー・プリンス竹下¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷ステンレス戸当りの受金具です。付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-430)RoHS指令(10物質対応)対応
引手付ロッカー錠 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・南京錠で施錠できます。 ・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。 ・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)適合パイプ径(Φmm)34推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスL型バーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレス角パイプ・L型バーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスガラス用グラビティーヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)ガラス:800まで適合ガラス厚(mm)8~12
ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大
ジョー・プリンス竹下¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。材質ABS樹脂(ABS)タイプ特大仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
フリーアングルガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥3,898~税込¥4,288~1個9日以内出荷使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス引手
ジョー・プリンス竹下¥690税込¥7591個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スタッド、ナット部分もステンレス製です。用途厨房機器、医療機器、船舶等付属品六角ナット×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨止め輪推奨E形:Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
横型平面ハンドル裏掛け止金付き
ジョー・プリンス竹下¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷左右兼用型です。 本体と裏掛け止金のセット品です。 専用止金が付属しています。 止金スライド機構を採用することで、止金とハンドル後端のカム部との 連結部の負荷が軽減され、作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット材質亜鉛ダイカスト (ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。
ステンレススーパーデフチェーン
ジョー・プリンス竹下¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス特殊鋼仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転ナスカン
ジョー・プリンス竹下¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転リガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヘビーリンクチェーン
ジョー・プリンス竹下¥12,900~税込¥14,190~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)全長(m)30仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールチェーン 30M
ジョー・プリンス竹下¥8,798~税込¥9,678~1個6日以内出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)全長(m)30仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソケット
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3皿木ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状ソケット寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンガーユニット 三角型
ジョー・プリンス竹下¥409~税込¥450~1個6日以内出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨寸法t1(mm)1.5推奨ねじM3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストソケット
ジョー・プリンス竹下¥169税込¥1861個6日以内出荷付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状ソケット寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロング連結カン
ジョー・プリンス竹下¥729~税込¥802~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゲンコ通シ型
ジョー・プリンス竹下¥689税込¥7581個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直通寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストゲンコ通シ型
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個6日以内出荷付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直通寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゲンコ止メ型
ジョー・プリンス竹下¥689税込¥7581個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直止寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストゲンコ止メ型
ジョー・プリンス竹下¥469税込¥5161個6日以内出荷付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸線アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥139~税込¥153~1個6日以内出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付四角型プレート
ジョー・プリンス竹下¥489~税込¥538~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付丸カン
ジョー・プリンス竹下¥769~税込¥846~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャックル
ジョー・プリンス竹下¥409~税込¥450~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゴールドスナップ
ジョー・プリンス竹下¥729税込¥8021個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])490[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付丸カン
ジョー・プリンス竹下¥739~税込¥813~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロングシャックル フラット型
ジョー・プリンス竹下¥539~税込¥593~1個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャックル フラット型
ジョー・プリンス竹下¥399~税込¥439~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応