カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品

ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)
ジョー・プリンス竹下¥4,588~税込¥5,047~1個7日以内出荷R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプR型
ステンレス枠付重量戸車(R型)
ジョー・プリンス竹下¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
ステンレス枠付重量戸車(V型)
ジョー・プリンス竹下¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
ステンレス枠付重量戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
鉄枠付重量戸車 (平型)
ジョー・プリンス竹下¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプ平型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)
ジョー・プリンス竹下¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプV型
ステンレス枠付重量戸車(VH型)
ジョー・プリンス竹下¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
鉄枠付重量戸車(VH型)
ジョー・プリンス竹下¥1,888~税込¥2,077~1個7日以内出荷VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプVH型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
エッジシール用スペーサー
ジョー・プリンス竹下¥2,998税込¥3,2981組(10本)6日以内出荷エッジシールと枠に隙間ができる際、ガラス扉のエッジ部にスペーサーを貼ってから取り付けることで、隙間を調整できます。材質PET仕上透明
ステンレス面付け型フィックス
ジョー・プリンス竹下¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨
ジョー・プリンス竹下¥5,998税込¥6,5981セット(10個)6日以内出荷ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン
ジョー・プリンス竹下¥5,598税込¥6,1581セット(10個)23日以内出荷ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
ステンレスマンテルチェーン
ジョー・プリンス竹下¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。仕様リンク継ぎ目溶接仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6
ジョー・プリンス竹下¥17,980~税込¥19,778~1個12日以内出荷SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスロックシステム(機械式)
ジョー・プリンス竹下¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)用途パーテーションドア(開き戸、引戸)付属品受金具2個、スペーサー3種材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています適合扉厚(mm)25~55
吊形防振ゴムKF型
ジョー・プリンス竹下¥449~税込¥494~1個12日以内出荷配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型仕上黒適合用途防振
吊形防振ゴムRF型
ジョー・プリンス竹下¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度70°±5°仕上黒RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
蓋付カムロック
ジョー・プリンス竹下¥1,978税込¥2,1761個12日以内出荷から23日以内出荷・1点抜けです。 ・ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。用途自動販売機、分電盤、両替機付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板質量(g)87仕上クロームメッキ操作方法【施解錠】鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~11RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付カムロック
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個12日以内出荷・1点抜けです。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途ロッカー、分電盤、鋼製家具付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス質量(g)40タイプ違い仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理コード1062373400取付板厚(mm)~12鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
調整式ダイカストクレセント 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥2,598税込¥2,8581個12日以内出荷オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)用途鋼製建具等付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストファスナー
ジョー・プリンス竹下¥969税込¥1,0661個7日以内出荷締めしろの調整ができます。 ROHS対応品です。用途各種ボックス、振動機器等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ枠プレート
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
ガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷ROHS対応品です。用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引抜落し
ジョー・プリンス竹下¥499~税込¥549~1個6日以内出荷ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド RHS型
ジョー・プリンス竹下¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷ROHS対応品です。防振パッドの両面には荷重が増加するに従って、受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4 つの突起の配列が設けられています。軽荷重の精密機器から大荷重用途まで、広い範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット用プレート
ジョー・プリンス竹下¥659税込¥7251個7日以内出荷ROHS対応品です。PG-53用の取付プレートです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット
ジョー・プリンス竹下¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。用途空調設備機器、各種機械材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム RB 型
ジョー・プリンス竹下¥699~税込¥769~1個7日以内出荷から17日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム RA型
ジョー・プリンス竹下¥359~税込¥395~1個7日以内出荷から12日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KB型
ジョー・プリンス竹下¥469~税込¥516~1個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm
ジョー・プリンス竹下¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷ROHS対応品です。パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。硬度50°±5°材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ライトグレー種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
トランスポーテーションバッグ
ジョー・プリンス竹下¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷A4種類がきれいに収まるダイヤル錠付き書類収納ボックスダイヤル錠は暗証番号の変更が可能です。 ボックスは撥水加工がされています。難燃性の素材でできています。 帯電防止素材のためほこりが付きにくいです。反射テープがついています。持ち運びしやすい取手付きです。・物販イベント、出張等、荷物を先に送る際の段ボール代わりになります。・繰り返し使用できます。色黒収納サイズA4
オートヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
小型オートヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥519税込¥5711個7日以内出荷ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)仕上茶色塗装RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷・1点抜けです。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・鍵で解錠後、ツマミで開けるタイプです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 ・防塵シャッター付きです。用途鋼製家具、小型ボックス、宅配ボックス付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付回転止金を90°回転させて取り付けて下さいつまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい質量(g)81仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応