カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品

ハイパック
ジョー・プリンス竹下¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性に優れ、長年の使用に耐えます。 表面に収容物を記入できるカードを取り付けています。 裏側に高性能接着テープ加工を施してあり、接着力は半永久的です。用途配電盤扉、分電盤扉材質ビニールレザークロスRoHS指令(10物質対応)対応
裏板(100×25×t=2.3)
ジョー・プリンス竹下¥164税込¥1801個10日以内出荷裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレスリーフヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷から12日以内出荷用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
裏板(t=2.3mm)
ジョー・プリンス竹下¥159~税込¥175~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理縦(mm)18ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
白マット 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥12,900~税込¥14,190~1個欠品中パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
ホワイトボード900×600 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥14,900税込¥16,3901個欠品中パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-1-WH厚さ(mm)3色白(クランプ)板厚(mm)~5(対応パネル)天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
ホワイトボード600×450 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥11,900税込¥13,0901個欠品中パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-1-WH厚さ(mm)t3色クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥8,198税込¥9,0181個12日以内出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手左仕上サテンクロームメッキ
アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大
ジョー・プリンス竹下¥4,898税込¥5,3881個12日以内出荷2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様ドライバー錠材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドルユニット
ジョー・プリンス竹下¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、鋼製建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)
ジョー・プリンス竹下¥9,498税込¥10,4481個12日以内出荷防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
裏掛け止金
ジョー・プリンス竹下¥309税込¥3401個12日以内出荷止金先端部を切断、折り曲げ加工してご使用下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(Ep-Fe/Zn CM2)
小型つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥289税込¥3181個12日以内出荷施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 専用止金が付属しています。 L-9Sとパネルカットに互換性があります。用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバッファー KJ型
ジョー・プリンス竹下¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。形状置き型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ソフトシリコン防振ゴム QKB型
ジョー・プリンス竹下¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
軽量用防振ゴム KXA型
ジョー・プリンス竹下¥789~税込¥868~1個6日以内出荷構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
防振ゴム KE型
ジョー・プリンス竹下¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型
ジョー・プリンス竹下¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷から72日以内出荷両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ラバースプリング KR型
ジョー・プリンス竹下¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形ラバースプリング MC型
ジョー・プリンス竹下¥599税込¥6591個6日以内出荷から9日以内出荷コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
ECプレート付丸型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
六角カムロック
ジョー・プリンス竹下¥759税込¥8351個6日以内出荷表面に突出の少ない(最大1.7 mm)デザインです。ポジションストップ機能付きです。止金が付属しています。用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ステンレス面付け戸先ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,098~税込¥1,208~1個9日以内出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。扉表面がスッキリとした印象になります。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。ボードクロス貼りや、石貼り仕様などに使用できます。付属品ブッシュ×2個、M5×10、スリムヘッド小ねじ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属)
ジョー・プリンス竹下¥13,900~税込¥15,290~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属)
ジョー・プリンス竹下¥16,900~税込¥18,590~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット×1個材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ径M24表面処理電解研磨許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
鉄アイボルト
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷用途電機設備付属品六角ナット×1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)
ジョー・プリンス竹下¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
引手付ロッカー錠 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・南京錠で施錠できます。 ・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。 ・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)適合パイプ径(Φmm)34推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスL型バーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレス角パイプ・L型バーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレスガラス用グラビティーヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)ガラス:800まで適合ガラス厚(mm)8~12
ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大
ジョー・プリンス竹下¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。材質ABS樹脂(ABS)タイプ特大仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。